絞り込み
二面幅(mm)
  • 12×13
  • 8×10(8)
  • 10(14)
  • 10×12(8)
  • 12(11)
  • 12×14(6)
  • 13(17)
  • 13×14(10)
  • 13×17(9)
  • 14(13)
  • 14×15(6)
  • 14×17(8)
  • 17(39)
  • 17×19(20)
  • 17×21(27)
  • 19(18)
  • 19×21(12)
  • 19×24(12)
  • 21(32)
  • 24(7)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(7)
ブランド
  • トップ工業(2)
  • ミトロイ(2)
  • ラングツールズ(2)
  • SATA(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサル板ラチェットレンチ ミトロイユニバーサル板ラチェットレンチミトロイ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。
首振りあり
ハイラッチ トップ工業ハイラッチトップ工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
4イン1板ラチェット8・10×12・13MM S.E.K.(スエカゲツール)4イン1板ラチェット8・10×12・13MMS.E.K.(スエカゲツール)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
両口ラチェットレンチ SATA両口ラチェットレンチSATA
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17 トップ工業ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17トップ工業
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17全長(mm)167.5トラスコ品番274-1296質量(g)210RoHS指令(10物質対応)対応
板ラチェットレンチ(12角) ラングツールズ板ラチェットレンチ(12角)ラングツールズ
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
板ラチェットレンチセット(12角) ラングツールズ板ラチェットレンチセット(12角)ラングツールズ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
対辺寸法(mm)7×8、9×10、12×13、14×15、19×21セット内容7×8、9×10、12×13、14×15、19×21mmセット数5点材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼トラスコ品番250-5715
ラックレンチ ミトロイラックレンチミトロイ
6,798税込7,478
1本
当日出荷
電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。
対辺寸法(mm)8×10・12×13全長(mm)166トラスコ品番281-3050質量(g)225厚さt1(mm)26.5厚さt2(mm)40
板ラチェットメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
9,898税込10,888
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ストレートタイプの板ラチェット。
ラチェットレンチ