絞り込み
二面幅(mm)
  • 8×10
  • 10(14)
  • 10×12(8)
  • 12(11)
  • 12×13(8)
  • 12×14(6)
  • 13(17)
  • 13×14(10)
  • 13×17(9)
  • 14(12)
  • 14×15(5)
  • 14×17(8)
  • 17(36)
  • 17×19(17)
  • 17×21(25)
  • 19(17)
  • 19×21(12)
  • 19×24(10)
  • 21(29)
  • 24(7)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(2)
ブランド
  • ミトロイ(3)
  • スーパーツール(2)
  • KTC(1)
  • トップ工業(1)
  • ベストツール(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサル板ラチェットレンチ ミトロイユニバーサル板ラチェットレンチミトロイ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。
首振りあり
ハイラッチ トップ工業ハイラッチトップ工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
4イン1板ラチェット8・10×12・13MM S.E.K.(スエカゲツール)4イン1板ラチェット8・10×12・13MMS.E.K.(スエカゲツール)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
板ラチェットめがねレンチ KTC板ラチェットめがねレンチKTC(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツールアルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装シルバー
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。トラスコ品番601-5033材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)55全長(mm)196シルバー対辺寸法(mm)8×10、13×14
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツールBEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10ベストツール
699税込769
1個
当日出荷
ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
両スライドラックレンチ ミトロイ両スライドラックレンチミトロイ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。 スライドロングソケットです。 17mmはレースウェイに入る2面加工です。 電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。 水まわり設備での作業に適しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
全長(mm)169質量(g)290
ラックレンチ ミトロイラックレンチミトロイ
6,798税込7,478
1本
当日出荷
電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。
対辺寸法(mm)8×10・12×13全長(mm)166トラスコ品番281-3050質量(g)225厚さt1(mm)26.5厚さt2(mm)40
ラチェットレンチ