ラチェットレンチ :「両口メガネレンチ」の検索結果

ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
関連キーワード
229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に シノの有無あり 材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。 質量(kg)0.39 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。 全長(mm)180 シノの有無あり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つき ソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに 寸法L(mm)240 シノの有無あり 質量(g)380 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 表面処理ニッケルクロムめっき 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。
ソケット種別両口ソケット(両ロングソケット)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
シノの有無あり
1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)225 シノの有無あり
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、型枠作業。 仕様曲がりシノ付き タイプショート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び19×24 長さL(mm)240 トラスコ品番813-1100 質量(g)370 寸法D(mm)41 仕上ニッケルクロムめっき
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)310 シノの有無あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。 仕様曲シノ付き 全長(mm)310 タイプロングタイプ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。クロームメッキのきれいな仕上げです。破断荷重400Nm以上で耐久性に優れます。
用途建築工事の足場の組み立て・解体。 材質炭素工具鋼 硬度HRC45~48
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットはロングサイズとレギュラーサイズの両口。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔工事などに最適。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50 全長(mm)310 質量(g)400 シノの有無あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異のギア数72山採用し、これまでにない細やかな送りと滑らかな操作性を実現しました。5段爪がギアに噛み合い応力を分散し、強度も抜群で本締め可能です。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)315 ギア数72山
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
タイプスタンダード 全長(mm)240 ソケット種別両口ソケット シノの有無あり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・クロモリ(焼入加工) ・ABS & エラストマーの二重成型グリップ
全長(mm)280 寸法(mm)14/15 シルバー/ブラック 質量(g)395
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

スーパーツール両口ラチェットレンチ
ボルト・ナットの組付けや取り外しに便利な工具です。カチオン電着塗装で、防錆効果が抜群です。特殊蓄光プレート付きで、暗い所でもよく見えます。安全ロープ取付スライド穴式で、作業時及びホルダーの出し入れがスムーズです。
用途ボルト・ナットの締付け。 呼び径(mm)21×26
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に 全長(mm)310 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ 厚さ(mm)50 質量(g)430
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。 全長(mm)310 材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V 厚さ(mm)(頭部)18.0 質量(g)420 外径(mm)(頭部)41.0 ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0 外径d2(Φmm)28.5
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&コンパクト 。レンチ周りがスリム+薄型ソケット
用途狭い場所での作業に 付属品ラチェットレンチ本体×1 材質【ソケット部】炭素鋼【本体部】炭素鋼
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。 くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。 スライドリング取付部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
用途六角ナットの締め付け作業に。 厚さ(mm)50 全長(mm)287 質量(g)530
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での作業などに
用途ボルトやナットの締め外しに 材質【仕上】ブラックニッケル仕上げ【ソケット部】クロームバナジウム鋼【本体】炭素鋼
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRW-1719L シノ付曲両口ラチェットレンチ ロング trad 動画あり
従来品より26%薄い!(メーカー比)薄さ・軽量化を実現!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)ラチェット部分:約8 全長(mm)247 質量(g)182 対辺寸法(mm)17×19 トルク(N・m)保証(スパナ):186、保証(ラチェット):323 シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

足場組みの番線締め付け・穴合わせに最適な曲シノ付!仮枠足場・住宅施工等に!
全長(mm)310 質量(g)458 対辺寸法(mm)17×21 シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。 全長(mm)240 質量(g)354 適合サイズ(mm)17×21 シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

足場組みの番線締付、穴合わせに使えるストレートシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。 全長(mm)240 質量(g)369 適合サイズ(mm)17×21 シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1本
3,750 税込4,125
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
寸法(mm)41 長さ(mm)310 シノの有無あり 質量(g)400 仕上ニッケルクロムめっき
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対辺寸法(mm)17×19 全長(mm)240 トラスコ品番108-3414 材質合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)50
1丁
3,598 税込3,958
翌日出荷

厚さ(mm)50 寸法(mm)14×17 全長(mm)250 質量(g)460 アズワン品番64-7880-24
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

厚さ(mm)50 寸法(mm)13×17 全長(mm)250 質量(g)460 アズワン品番64-7880-23
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷