2,320件中 1,361~1,400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで使いやすい6本組です。握りやすく締めやすい。収納状態から任意の角度に引き出すことができるので作業効率アップします。
用途各種六角穴付ボルトなどの締め、ゆるめ用 トラスコ品番411-8228 セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。 グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
240 税込264
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
250 税込275
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)142 首下長(mm)37 アズワン品番64-6801-96 対辺寸法(inch)1/4 メーカー商品コード138-4312
1本
849 税込934
33日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)132 首下長(mm)34 対辺寸法(inch)7/32
1本
369 税込406
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)101 首下長(mm)25 アズワン品番64-6801-91 対辺寸法(inch)1/8 メーカー商品コード138-4324
1本
239 税込263
10日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)96 首下長(mm)23 アズワン品番64-6801-90 対辺寸法(inch)7/64 メーカー商品コード138-4314
1本
249 税込274
10日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)90 首下長(mm)21 アズワン品番64-6801-89 対辺寸法(inch)3/32 メーカー商品コード138-4319
1パック(2本組)
259 税込285
10日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)85 首下長(mm)20 アズワン品番64-6801-88 対辺寸法(inch)5/64 メーカー商品コード138-4313
1本
239 税込263
93日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)163 首下長(mm)42 アズワン品番64-6801-86 対辺寸法(inch)5/16 メーカー商品コード138-4308
1本
1,398 税込1,538
10日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)146 対辺(mm)6 首下長(mm)38 アズワン品番64-6801-84 メーカー商品コード138-4318
1式
799 税込879
欠品中

ボールポイントアーレンキー
用途自転車用工具 寸法(mm)5
1本
169 税込186
7日以内出荷

ボールポイントアーレンキー
用途自転車用工具 寸法(mm)4
1本
139 税込153
5日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)連結ホルダー付六角棒レンチ9本組
連結ホルダー付きでセットの組み合わせが自由自在
用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。 先端形状六角
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

グリップ付きヘックスレンチ
レンチサイズ(mm)2 サイズ規格ミリ
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷

持ち運びに便利なリング付!
用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm 材質カーボンスチール 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
449 税込494
翌々日出荷

持ち運びに便利なリング付!
用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm 材質カーボンスチール 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
269 税込296
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ボールポイント六角棒レンチ
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。 ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。 クロームバナジウム鋼製。
先端形状六角 寸法(inch)9/64 タイプロング
1本
769 税込846
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチ
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。 ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。 クロームバナジウム鋼製。
先端形状六角 寸法(mm)12 タイプロング
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチ
ロングタイプの六角棒レンチ。 クロームバナジウム鋼製。 ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角 タイプロング
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチ
スタンダードタイプの六角棒レンチ。 クロームバナジウム鋼製。 ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角
1本
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多角形ツギタシ(持出し)ソケットを締め込む際、緩める際に使用する工具です。
先端形状六角 形状L型
1個
499 税込549
4日以内出荷

ボールポイント付 それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165 アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
6,450 税込7,095
翌日出荷

ボールポイント付 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80 アズワン品番65-2146-30
1本
935 税込1,029
翌日出荷

1本ほか
420 税込462
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント付 ショートヘッドのため、狭い場所での使用に最適です。
1本
295 税込325
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
用途キーレンチ 質量(g)10 仕上リン酸塩処理 タイプロング
1個
789 税込868
73日以内出荷

ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
用途キーレンチ 質量(g)7 仕上リン酸塩処理 タイプロング
1個
749 税込824
73日以内出荷

ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
用途キーレンチ 質量(g)2 仕上リン酸塩処理 タイプロング
1個
749 税込824
73日以内出荷

ケイ素鋼で製造されています。
用途キーレンチ 質量(g)13 仕上リン酸塩処理 サイズ規格ミリ タイプロング
1個
399 税込439
73日以内出荷

アメ車やハーレー、アメリカ製の産業機械まで幅広く使えるインチサイズのヘキサゴンセットです。
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
1セット
5,498 税込6,048
欠品中

カムアウトを抑え、空回りを未然に防止し確実な締めつけをします。使用頻度の高いサイズをセット。
用途ヘクスローブネジの締め緩めに。 セット内容T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40 材質クロームバナジウム鋼 形状L型 先端形状ヘクスローブ 適合ねじ(mm)穴付止ネジ4~8、穴付ボルト2.5~8
1セット(8本)
839 税込923
5日以内出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
トラスコ品番421-6229 全長(mm)50 質量(g)0.9 対辺寸法(mm)1.5 表面処理クロムメッキ 首下長(mm)14 サイズ規格ミリ
1本
309 税込340
当日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番437-9225 全長(mm)224 質量(g)232.0 首下長(mm)42 対辺寸法(inch)3/8 サイズ規格インチ
1本
859 税込945
当日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)8 質量(g)94 軸長(mm)208 アズワン品番64-7908-02
1本
460 税込506
翌日出荷