絞り込み
二面幅(mm)
  • 7.9(1)
先端形状
先端形状
ボールポイント(33)
先端形状
六角(33)
タイプ
  • その他(3)
  • ショート(3)
  • ロング(23)
  • 首下ショート(3)
サイズ規格
  • インチ(63)
形状
  • L型(47)
  • T型(9)
  • ピボットヘッド(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 3/8"(52)
3/8"
全長(mm)
  • 100(1)
  • 102.0(1)
  • 112(2)
  • 151(2)
  • 152(2)
  • 163(1)
  • 173(1)
  • 182(1)
  • 188(1)
  • 189(2)
  • 192(1)
  • 195(2)
  • 196(1)
  • 200(4)
  • 206(1)
  • 208.0(1)
  • 210(2)
  • 229(1)
  • 255(1)
  • 290(2)
100・102.0・112・151・152・163・173・182・188・189・192・195・196・200・206・208.0・210・229・255・290
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 5/8"(52)
5/8"
二面幅(inch)
  • 5/16
  • 0.028(5)
  • 0.035(8)
  • 0.05(39)
  • 1/16(72)
  • 5/64(82)
  • 3/32(96)
  • 7/64(63)
  • 1/8(97)
  • 9/64(63)
  • 5/32(94)
  • 3/16(95)
  • 7/32(81)
  • 1/4(92)
  • 3/8(84)
  • 7/16(13)
  • 1/2(22)
  • 9/16(14)
  • 5/8(14)
  • 3/4(13)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 1/2"(52)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 1/2"(52)
1/2"
ブランド
  • BONDHUS(29)
  • エイト(11)
  • エスコ(7)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • Wera(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • ミトロイ(水戸工機)(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • Beta(3)
  • TRUSCO(2)
  • ベッセル(2)
  • JTC(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • GEDORE(2)
  • H&H(1)
  • KTC(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Pro-Auto(1)
BONDHUS・エイト・エスコ・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・ミトロイ(水戸工機)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Beta・TRUSCO・ベッセル・JTC・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE・H&H・KTC・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(インチタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
    材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
  • ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(インチ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • インチサイズTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    インチサイズTハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    インチサイズのTハンドル六角レンチです。
    先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)182軸長(mm)150
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11(1件のレビュー)
    278税込306
    1本
    当日出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
  • 6角L型レンチセット JTC

    6角L型レンチセット

    JTC
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    付属品専用ホルダー先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格インチ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
    先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
  • T型 六角棒 スパナ ロングタイプ エイト

    T型 六角棒 スパナ ロングタイプ

    エイト(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状T型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 六角T-ハンドル BONDHUS

    六角T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
  • ボールポイント・T-ハンドル BONDHUS

    ボールポイント・T-ハンドル

    BONDHUS(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホールド・T-ハンドル BONDHUS

    プロホールド・T-ハンドル

    BONDHUS
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    719税込791
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ(インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
  • 六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ) エイト

    六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

    エイト(5件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS

    六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)

    BONDHUS(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ

    KTC
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプスタンダード
  • 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera

    454 T型ハンドルヘックスドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)

    Wera(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
  • カラーガード・L-レンチ BONDHUS

    カラーガード・L-レンチ

    BONDHUS
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS
    679税込747
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
  • L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイントロング

    ミトロイ(水戸工機)
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
  • マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    サイズインチサイズ形状L型タイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS

    六角L-レンチ いじり止め ロング

    BONDHUS
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera

    950SPKL ボールポイントヘックスキー

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ規格インチ形状L型先端形状ボールポイント
  • ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS

    ブライトスタビーダブルボールLレンチ

    BONDHUS
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    699税込769
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキロングボールポイントインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホールド・L-レンチ BONDHUS

    プロホールド・L-レンチ

    BONDHUS
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)
  • 全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチパック BONDHUS

    マルチパック

    BONDHUS
    7,698税込8,468
    1組
    4日以内出荷
    寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレンチ(Ball-Hexagon) エスコ

    キーレンチ(Ball-Hexagon)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1セット
    翌日出荷
    9本組。工具鋼製。ボールポイント付き。プラスチックホルダー付き。
    質量(g)420軸長(mm)5/64”:、 3/32”:110、1/8”:120、5/32”:134、3/16”:148、7/32”:162、 1/4”:178、 5/16”:195、3/8”:215寸法(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト
    499税込549
    1本
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm

    Beta
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3670材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)255材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)117材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)5/16サイズ規格インチ
  • インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 9本組セットです。 プラスチックホルダー付。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
    質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN ベッセル

    Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN

    ベッセル
    11,980税込13,178
    1セット(6本)
    当日出荷から8日以内出荷
    Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
    用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格インチ材質EX剛金材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
六角棒レンチ