2,320件中 1,921~1,960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど サイズ規格ミリ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 先端形状六角
1セット
3,298 税込3,628
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 材質(ネジキャッチ)PE 質量(g)1 先端形状ボールポイント
1個
68 税込75
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
形状L型 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 022101のホルダには簡易着脱磁機能が付いています。
セット内容ホルダ、1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)六角棒レンチ 5mm
用途適用機種:GST90 サイズ規格ミリ 適合機種GST90 材質スチール製 先端形状六角
1個
339 税込373
3日以内出荷

バネ鋼とボールが六角ねじをしっかりキャッチ。新構造により、斜め25°からの作業も大丈夫。手の届きにくい場所での作業に最適。
用途回す作業に 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ)
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)377
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング)
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)214ZH 六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング セット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 質量(g)263
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング
横幅のコンパクトなホルダー付き。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)433
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング
ホルダー付き。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番764-5694 セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 質量(g)263
1セット
7,298 税込8,028
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
横幅のコンパクトなホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)280
1セット
7,298 税込8,028
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角 形状L型
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番764-5619 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4 質量(g)47
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチセット 袋入り
ロールケース付き。
先端形状六角 形状L型
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。
先端形状ヘクスローブ 形状T型 サイズ規格ミリ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁T型六角棒レンチ 1000V
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ロングタイプ
規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)250 先端形状六角 ハンドル長さ(mm)90 サイズ規格ミリ
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁T型六角棒レンチ 1000V
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)120 先端形状六角 ハンドル長さ(mm)90 サイズ規格ミリ
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ 形状T型
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。 硬度はHRC48~56です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 硬度HRC48~56
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ループ・T-ハンドル スタンダードセット BONDHUS 動画あり
先端形状六角 形状T型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループ・T-ハンドル ロングセット BONDHUS 動画あり
先端形状六角 形状T型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋)
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールポイントL-レンチ(ミリ) BONDHUS 動画あり
形状L型 サイズ規格ミリ 先端形状ボールポイント
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状六角 形状L型 トラスコ品番853-3473
1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1丁
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PBT3/8 プロホールド・Tハンドル 3/8 BONDHUS 動画あり
サイズ規格インチ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2" 対辺寸法(inch)3/8 適合ねじサイズ(止ねじ)3/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8" トラスコ品番810-8582 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
1本
3,698 税込4,068
8日以内出荷

先端形状六角 形状ナイフ型 トラスコ品番853-3409 セット内容セット内容:スペシャル(穴付)T9、10、15、20、25、27、30、40、セット内容(点):8 質量(kg)0.3
1丁
2,298 税込2,528
4日以内出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番810-8450 質量(g)132 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,798 税込1,978
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番810-8447 質量(g)84 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番810-8446 質量(g)694 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

HLX8 六角ロング インチ8pcs BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング トラスコ品番810-8454 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
8日以内出荷

HLX7 六角ロング インチ7pcs BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング トラスコ品番810-8449 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,798 税込1,978
4日以内出荷

HLX12 六角ロング インチ12pcs BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング トラスコ品番810-8443 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
3,998 税込4,398
4日以内出荷

HLL9/16 六角ロング 9/16インチ BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 対辺寸法(inch)9/16 適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8" トラスコ品番810-8410 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

HLL7MM 六角ロング 7ミリ BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)7 形状L型 タイプロング トラスコ品番810-8408 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
8日以内出荷

HLL7/8 六角ロング 7/8インチ BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-1/8"・1-1/4" 対辺寸法(inch)7/8 トラスコ品番810-8407 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
8日以内出荷

六角ロング BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HLL5/16 六角ロング 5/16インチ BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 対辺寸法(inch)5/16 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" トラスコ品番810-8398 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
1本
299 税込329
8日以内出荷