- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角棒レンチ
- 8ページ目
8ページ目: 六角棒レンチ
商品豆知識
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)551
トラスコ品番445-6670
材質ステンレス(SUS420)
形状L型
質量(g)551
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
首下ショート
表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
質量(g/セット)385
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)385
トラスコ品番366-9327
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
形状L型
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。
六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。
硬度はHRC53~57です。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番301-9004
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(g)265
1セット(9本組)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
収納保存に便利なプラスチックホルダー付。
9本組セット。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼
トラスコ品番853-3184
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(100×15)、2.0(105×16)、2.5(115×19)、3.0(125×21)、4.0(135×25)、5.0(145×30)、6.0(160×35)、8.0(180×43)、10.0(200×53)
形状L型
質量(g)414
タイプロング
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのミリサイズ六角レンチ。誰でも扱いやすいL字型で、シンプルな形状が狭い場所のボルトにアクセスしやすくなっています。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1.5mmから10.0mmまで幅広く揃っており、バイクや機械のメンテナンスに便利です。
用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(ミリ規格)。扱いやすいL字型で、狭い場所のボルトに簡単にアクセス。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに
仕様折り畳み式
材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂
色コバルトブルー/ブラック
質量(g)116
レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10
レンチストレート
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。
付属品スタンド
トラスコ品番577-0848
セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂
形状T形
先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。
材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
微細ねじ専用の六角レンチ。
適用微細ねじ
六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]]
精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし
材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。
グリップ部にはすべり止め処理を施しています。
5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
7本セットです。
付属品スタンド
セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ピボットヘッド
トラスコ品番495-8241
セット内容3、4、5、6、8、10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.23MB)
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
モノタロウ
¥299
税込¥329
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番445-6181
セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)28
表面処理黒染め
1セット(7本)
¥549
税込¥604
当日出荷
障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状T型
材質(ハンドル)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番373-5010
セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(53.5×13.5)、2(60×14)、2.5(62.5×17.5)、3(68×23)、4(76×29)、5(85×33)、6(96×38)、8(108×44)、10(122×50)、ホルダー
質量(g)250
1セット(9本組)
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ
形状L型
材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)
先端形状六角
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
形状L型
材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキ
タイプスーパーエクストラロング
硬度HRC55~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
サイズ規格ミリ
形状L型
材質特殊合金鋼
硬度HRC59
先端形状ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)
材質プロテニアム合金鋼
硬度HRC54-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
リング式なので、携帯に便利です。
キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
全長(mm)折り畳み時/145
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC42~45
先端形状六角
サイズ規格ミリ
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)7
形状L型
エスコ品番EA573WM-7
軸長(mm)190
寸法L2(mm)34
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
持ち運びに便利な、折りたたみ式六角レンチセット。1つのグリップに8本の六角レンチを収納できるコンパクト設計で、バラつかず持ち運べます。握りやすいラバーグリップ仕様で、力をかけやすく安定した作業が可能。レンチはアングルロック機能を備えており、角度をつけて固定できるため、狭い場所や奥まった部分でも使いやすい構造です。バイクや自転車の整備など、幅広いシーンで活用できます。レンチの飛び出しを防ぐロック機構付きで、作業中も扱いやすい構造です。
用途折りたたみ式で持ち運びやすい、グリップ一体型の六角レンチセット(ミリ規格)。アングルロック機能付きで角度を固定でき、狭い場所での作業に便利。ラバーグリップ仕様で握りやすく、力をかけやすい設計。工具がバラつかない収納設計で、携帯や保管もスムーズ
セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0mm
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ブラック仕上げ六角棒レンチ10本セットです。快適でしっかりとしたグリップを提供します。細いシャンクを使用すると、深い凹みや障害物の間で使用ができます。Tハンドルは一体型の金属の連続ループで、ハンドルとシャンクの間に分離がなく、大きなグリップとより大きなトルクレバレッジを提供します。熱処理を施したクロムバナジウム鋼を使用し、高レベルの回転トルクに耐え、さらに防錆性を高める黒色酸化皮膜仕上げを施しています。
付属品セット内容: 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm
材質クロムバナジウム鋼
本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長45、2/全長50、2.5/全長55、3/全長60、4/全長65、5/全長70、5.5/全長75、6/全長80、8/全長100、10/全長110
先端形状六角
質量(g/セット)261
入数10
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。
仕様増し締め用パイプ付き
セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm
材質SNCM+V特殊合金鋼
タイプエクストラロング
先端形状六角
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム
先端形状六角
サイズ規格インチ
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプロング
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
傾き角(°)38
トラスコ品番421-5907
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm、ホルダ
質量(g)572
先端形状ボールポイント
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。
力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。
T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。
材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ
軸長(mm)150
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除く
セット内容ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー
先端形状ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
従来の六角レンチでは反復角度が約60度必要でした。
ピアスボールレンチは表裏で棒レンチの角度が15度ずれているため、反復角度が30度で締め付け可能です。
2サイズ使用できる両口タイプです。
用途狭い場所のねじ締めに。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。