絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-3/16・1-1/4・1-3/8・1-1/2・1-13/16・二面幅(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,210件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクスパワーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスパワーソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴角トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx70L NAC(長堀工業)ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx70LNAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ソケット形状6角差込角(mm)9.52二面幅(mm)12トラスコ品番853-0889全長(mm)70質量(g)115
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx100L NAC(長堀工業)ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx100LNAC(長堀工業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ソケット形状6角差込角(mm)9.52二面幅(mm)12トラスコ品番853-0887全長(mm)100質量(g)145
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺55mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺55mmNAC(長堀工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19二面幅(mm)55トラスコ品番853-1196質量(g)75
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺32mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺32mmNAC(長堀工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)32トラスコ品番853-1054質量(g)290
インパクトソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット(MG付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトソケット(MG付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
689税込758
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ディーソケット DKタイプ サンコーテクノディーソケット DKタイプサンコーテクノ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
六角ソケット組 HiKOKI(旧:日立工機)六角ソケット組HiKOKI(旧:日立工機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
四角ドライブ寸法(mm)12.7
インパクト用ヘックスローブソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘックスローブソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角ヘックスローブ差込角(mm)12.7全長(mm)38
インパクトレンチ用 スタッドソケット ミトロイインパクトレンチ用 スタッドソケットミトロイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
電動ドリル用落下防止ソケット ハイキャッチ トップ工業電動ドリル用落下防止ソケット ハイキャッチトップ工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途高所作業に大変便利です全長(mm)95軸(mm)6.35
インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅S(mm)36適合ピン/P3020SOリング/RP20Sトラスコ品番387-5997質量(g)760寸法L(mm)100寸法d(mm)29寸法L1(mm)22寸法D1(mm)50.0寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
25.4mmインパクトソケット JTC25.4mmインパクトソケットJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
ホイルナットソケット BIGMAN(ビッグマン)ホイルナットソケットBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
ソケット中央部がくびれており、ソケットを回す際にソケットのねじれが発生し、エアインパクトレンチを使う際の過剰なパワーを逃がす。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。自動車のアルミホイールの交換など。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM440)タイプ薄型差込角(mm)12.7表面処理ショット仕上げ
インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン)インパクトソケットBIGMAN(ビッグマン)
439税込483
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途ボルト・ナットの脱着に。エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
1/2 インパクトショートソケット Pro-Auto1/2 インパクトショートソケットPro-Auto
819税込901
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インパクト用ショートソケット
全長(mm)28差込角(sq.)12.7
12.7mm ディープインパクトソケット Pro-Auto12.7mm ディープインパクトソケットPro-Auto
949税込1,044
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インパクト用ディープソケット
用途あらゆる整備作業に全長(mm)78差込角(sq.)12.7
3/8インパクトショートソケット Pro-Auto3/8インパクトショートソケットPro-Auto
719税込791
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インパクト用ショートソケット
差込角(sq.)9.5
トルクソケット JTCトルクソケットJTC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
JTC3522用
全長(mm)100差込角(mm)12.7設定トルク(Nm)最大:100
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角ミルウォーキーツール
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に
タイプ標準タイプ差込角(mm)12.7
インパクト用ロングソケット 14mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 14mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-9729アズワン品番64-4816-55適合OリングRINGP16S
インパクト用ロングソケット 13mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 13mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-9733アズワン品番64-4816-54適合OリングRINGP16S
インパクト用ソケット 30mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 30mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)19コード105-9743アズワン品番64-4816-37適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 24mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 24mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)52差込角(mm)19コード105-8232アズワン品番64-4816-30適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 22mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 22mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)52差込角(mm)19コード105-9721アズワン品番64-4816-27適合OリングRAS322S
3/4” ディープインパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ)3/4” ディープインパクトソケット(6角)BAHCO(バーコ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)19
3/4” インパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ)3/4” インパクトソケット(6角)BAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)19
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。 仮締め用
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020Sトラスコ品番368-2791全長(mm)50差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)17,21RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
Z-EALホイールナットソケット19mmプロテクターカバー付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALホイールナットソケット19mmプロテクターカバー付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2寸法H(mm)23質量(g)150
Z-EALホイールナットソケット17mmプロテクターカバー付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALホイールナットソケット17mmプロテクターカバー付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)23.7寸法D2(mm)25.2寸法H(mm)21質量(g)135
ホイールソケット用プロテクター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールソケット用プロテクターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
インパクトホイールナットソケット22mm( 14145PM.110-22用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
クイックフィットソケットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックフィットソケットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
1/2"DR/14mm ソケット エスコ1/2"DR/14mm ソケットエスコ
785税込864
1個
翌日出荷
全長(mm)37対辺(mm)14外径(Φmm)20.3差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-01
1/2"DR 薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用) エスコ1/2"DR 薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用)エスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状。
セット内容<セット内容>ソケット(6角):17・19・21・22mm4点セット全長(mm)100質量(g)900型番HA404LN差込角(sq.)1/2"アズワン品番64-7827-37
1/2"DR/24mm インパクトショートソケット エスコ1/2"DR/24mm インパクトショートソケットエスコ
2,330税込2,563
1個
予約販売
全長(mm)28.5質量(g)87対辺(mm)24外径(Φmm)33差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-86
1 "DRx67mm インパクトソケット エスコ1 "DRx67mm インパクトソケットエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
寸法(mm)67全長(mm)92外径(Φmm)95差込角(inch)1

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具対応ソケット