絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](6)
- 9.5[3/8](7)
- 12.7[1/2](5)
二面幅(mm)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 27(1)
- 30(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(7)

ヘックスローブ(2)
全長(mm)
- 23(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(1)
- 37(1)
- 37.0(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 60(1)
- 209(2)
- 210(1)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(14)
- エスコ(966)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(221)
- Pro-Auto(164)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(153)
- KTC(91)
- S.E.K.(スエカゲツール)(78)
- JTC(57)
- nepros(54)
- STAHLWILLE(スタビレー)(46)
- SIGNET(シグネット)(42)
- BAHCO(バーコ)(38)
- FPC(38)
- マキタ(37)
- ハゼット(29)
- ミトロイ(水戸工機)(26)
- SK11(25)
- WILLIAMS(24)
- TRUSCO(19)
- ブランドをもっと見る

Belt C 9 ソケットベルトホルダ
Wera¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷取り付けやすいツイストロックが付いています。トラスコ品番195-2221材質テキスタイル全長(mm)210質量(g)108差込角(mm)12.7収納数9アズワン品番64-8320-52
Belt B 1ディープソケットベルトセット
Wera¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷用途締付作業に。トラスコ品番195-2316セット内容8.0×64.0、10.0×64.0、12.0×64.0、13.0×64.0、15.0×64.0、16.0×64.0、17.0×64.0、18.0×64.0、19.0×64.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)1050差込角(mm)9.5アズワン品番64-8320-23点数9ソケット内容(mm)8.0、10.0、12.0、13.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0
ホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mm
Wera¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷差込角(mm)9.5ソケット形状6角材質特殊工具鋼全長(mm)29
HF ベルトソケットセット 3/8
Wera¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。Wera2goと合わせて使用できます。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。ソケットからナットを取り外すナットエキストラクター付きです。トラスコ品番160-9577セット内容収納用ベルト10(点)材質/仕上特殊工具鋼質量(g)631差込角(mm)9.5
BELT 用 交換用ベルト 9個 1/4
Wera¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。用途ソケット収納用トラスコ品番160-9578質量(g)58差込角(mm)6.35差込口9
Belt C 1ディープソケットベルトセット
Wera¥14,980税込¥16,4781セット(6個)翌日出荷用途締付作業に。トラスコ品番195-2331セット内容10.0×83.0、13.0×83.0、15.0×83.0、16.0×83.0、17.0×83.0、19.0×83.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)1014差込角(mm)12.7アズワン品番64-8320-85点数6ソケット内容(mm)10.0、13.0、15.0、16.0、17.0、19.0
Belt B ホールディングファンション VDE絶縁ビットソケットベルトセット 1
Wera¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。用途締付作業仕様1000V絶縁仕様トラスコ品番195-2355セット内容1×TX 20×55.0、1×TX 25×55.0、1×TX 27×55.0、1×TX 30×55.0、1×TX 40×55.0、1×TX 45×59.0、8740 B VDE HF 1×4.0×55.0、1×5.0x55.0、1×6.0×55.0、1×8.0×59.0 (mm)材質特殊工具鋼形状Torxとヘックスプラス全長(mm)209質量(g)654差込角(mm)9.5規格IEC60900規格品アズワン品番64-8321-10点数10
Belt B VDE ソケットベルトホルダ
Wera¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷取り付けやすいツイストロックが付いてます。用途締付作業トラスコ品番195-2356材質ナイロン全長(mm)209質量(g)135差込角(mm)9.5収納数10アズワン品番64-8320-80
Belt A 1ディープソケットベルトセット 1
Wera¥12,980税込¥14,2781セット(9個)翌日出荷用途締付作業に。トラスコ品番195-2287セット内容5.0×50.0、5.5×50.0、6.0×50.0、7.0×50.0、8.0×50.0、10.0×50.0、11.0×50.0、12.0×50.0、13.0×50.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)466差込角(mm)6.35アズワン品番64-8320-73点数9ソケット内容(mm)5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0、13.0
ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3
Wera¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40差込角(mm)6.35ソケット形状ヘックスローブ付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3250材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数9
ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2
Wera¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0差込角(mm)6.35ソケット形状ヘキサゴン付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3249材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数8
ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ)
Wera¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクター差込角(mm)6.35ソケット形状6角付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3242材質特殊工具鋼全長(mm)23質量(g)500入組点数10
8790 HMC HFソケット 1/2
Wera¥1,598~税込¥1,758~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。差込角(mm)12.7仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)37.0
8767 C HF 1/2
Wera¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット