絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](8)
  • 9.5[3/8](9)
  • 12.7[1/2](7)
二面幅(mm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(5)
  • 9(5)
  • 10(6)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(7)
  • 14(7)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(2)
  • 24(2)
形状
形状
6角(11)
形状
ヘックスローブ(2)
全長(mm)
  • 23(3)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 37.0(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 64(1)
  • 83(1)
  • 209(2)
  • 210(1)
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(20)
  • エスコ(1,236)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(473)
  • NAC(長堀工業)(419)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(264)
  • Pro-Auto(174)
  • KTC(123)
  • ミトロイ(水戸工機)(111)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(95)
  • JTC(87)
  • BAHCO(バーコ)(79)
  • FPC(75)
  • SIGNET(シグネット)(58)
  • ハゼット(55)
  • nepros(54)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(49)
  • マキタ(47)
  • WILLIAMS(42)
  • TRUSCO(39)
  • GEDORE(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロップラチェット用ソケット Wera

    サイクロップラチェット用ソケット

    Wera
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 8790 HMA ディープソケット Wera

    8790 HMA ディープソケット

    Wera(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角(mm)6.35ソケット形状六角
  • 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera

    8790 HMA ホールディングファンクションソケット

    Wera
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
    用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
  • Belt C 9 ソケットベルトホルダ Wera

    Belt C 9 ソケットベルトホルダ

    Wera
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    取り付けやすいツイストロックが付いています。
    トラスコ品番195-2221材質テキスタイル全長(mm)210質量(g)108差込角(mm)12.7収納数9アズワン品番64-8320-52
  • Belt B 1ディープソケットベルトセット Wera

    Belt B 1ディープソケットベルトセット

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    用途締付作業に。トラスコ品番195-2316セット内容8.0×64.0、10.0×64.0、12.0×64.0、13.0×64.0、15.0×64.0、16.0×64.0、17.0×64.0、18.0×64.0、19.0×64.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)1050差込角(mm)9.5アズワン品番64-8320-23点数9ソケット内容(mm)8.0、10.0、12.0、13.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0
  • 8790 HMB ディープソケット Wera

    8790 HMB ディープソケット

    Wera
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途締付作業に。材質特殊工具鋼ソケット形状六角
  • ホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mm Wera

    ホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mm

    Wera
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊工具鋼全長(mm)29差込角(mm)9.5ソケット形状6角
  • サイクロップスピードラチェットセット(オールイン) Wera

    サイクロップスピードラチェットセット(オールイン)

    Wera
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
    用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8569セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)9.5セット数35点
  • HF ベルトソケットセット 3/8 Wera

    HF ベルトソケットセット 3/8

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。Wera2goと合わせて使用できます。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。ソケットからナットを取り外すナットエキストラクター付きです。
    トラスコ品番160-9577セット内容収納用ベルト10(点)材質/仕上特殊工具鋼質量(g)631差込角(mm)9.5
  • BELT 用 交換用ベルト 9個 1/4 Wera

    BELT 用 交換用ベルト 9個 1/4

    Wera
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。
    用途ソケット収納用トラスコ品番160-9578質量(g)58差込角(mm)6.35差込口9
  • Belt C 1ディープソケットベルトセット Wera

    Belt C 1ディープソケットベルトセット

    Wera
    14,980税込16,478
    1セット(6個)
    翌日出荷
    用途締付作業に。トラスコ品番195-2331セット内容10.0×83.0、13.0×83.0、15.0×83.0、16.0×83.0、17.0×83.0、19.0×83.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)1014差込角(mm)12.7アズワン品番64-8320-85点数6ソケット内容(mm)10.0、13.0、15.0、16.0、17.0、19.0
  • Belt B ホールディングファンション VDE絶縁ビットソケットベルトセット 1 Wera

    Belt B ホールディングファンション VDE絶縁ビットソケットベルトセット 1

    Wera
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
    用途締付作業仕様1000V絶縁仕様トラスコ品番195-2355セット内容1×TX 20×55.0、1×TX 25×55.0、1×TX 27×55.0、1×TX 30×55.0、1×TX 40×55.0、1×TX 45×59.0、8740 B VDE HF 1×4.0×55.0、1×5.0x55.0、1×6.0×55.0、1×8.0×59.0 (mm)材質特殊工具鋼形状Torxとヘックスプラス全長(mm)209質量(g)654差込角(mm)9.5規格IEC60900規格品アズワン品番64-8321-10点数10
  • Belt B VDE  ソケットベルトホルダ Wera

    Belt B VDE ソケットベルトホルダ

    Wera
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    取り付けやすいツイストロックが付いてます。
    用途締付作業トラスコ品番195-2356材質ナイロン全長(mm)209質量(g)135差込角(mm)9.5収納数10アズワン品番64-8320-80
  • Belt A 1ディープソケットベルトセット 1 Wera

    Belt A 1ディープソケットベルトセット 1

    Wera
    12,980税込14,278
    1セット(9個)
    翌日出荷
    用途締付作業に。トラスコ品番195-2287セット内容5.0×50.0、5.5×50.0、6.0×50.0、7.0×50.0、8.0×50.0、10.0×50.0、11.0×50.0、12.0×50.0、13.0×50.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)466差込角(mm)6.35アズワン品番64-8320-73点数9ソケット内容(mm)5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0、13.0
  • 8790 C インパクターソケット Wera

    8790 C インパクターソケット

    Wera
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ピンとOリングを差し込める穴が付いています。
    用途インパクト作業。材質特殊工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7ソケット形状六角
  • ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Wera

    ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3

    Wera
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3250材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500差込角(mm)6.35入組点数9ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40ソケット形状ヘックスローブ
  • ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 Wera

    ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2

    Wera
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3249材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500差込角(mm)6.35入組点数8ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0ソケット形状ヘキサゴン
  • ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ) Wera

    ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ)

    Wera
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3242材質特殊工具鋼全長(mm)23質量(g)500差込角(mm)6.35入組点数10ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクターソケット形状6角
  • 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera

    8790 HMC HFソケット 1/2

    Wera
    1,598税込1,758
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
    仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)37.0差込角(mm)12.7
  • 8767 C HF 1/2 Wera

    8767 C HF 1/2

    Wera
    1,998税込2,198
    1本ほか
    翌日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
    仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット
ソケット