TONE ディープソケット(12角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットにも最適です。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番122-4514材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5対辺(mm)21穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。<br />差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ビットホルダーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)当日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12二面幅S(mm)6.35
トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)当日出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。<br />右ねじ緩め専用。<br />船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
ディープソケット (12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。<br />ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から8日以内出荷
六角穴付ボルト用ソケット。
ソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~
1セット(6個)ほか
当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。穴角6角
超ロングソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
超ロングタイプの対辺六角形状です。<br />長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用差込角(mm)9.5全長(mm)120穴角6角
ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールド可能です。
ねじ付きで、壁掛け、デスク固定が可能です。
ソケット(12角) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
ナットキャッチディープソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)当日出荷
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)54
ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ボルトが突き出ししたナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角6角差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番405-7775質量(kg)0.43
ディープソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,278
1セット(12個)
予約販売
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ソケットホルダ付です。
穴角6角差込角(mm)9.5ソケットサイズ(mm)3S-08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19Lトラスコ品番369-8505質量(kg)1.04
プラグソケット(6角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
自動車スパークプラグ専用ソケットです。<br />マグネット付の薄肉タイプです。
用途自動車スパークプラグ専用。材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5対辺6角
ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
サビに強いオールステンレス製ソケットホルダでスッキリ整理できます。ホルダは折り曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
穴角12角差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番405-7767質量(kg)0.45
ナットキャッチディープソケットセット(6 角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。
マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5付属品3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L、ソケットホルダトラスコ品番781-1390セット内容6(ソケット内容)3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス質量(kg)0.4
ユニバーサルソケットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)9日以内出荷
トラスコ品番239-6305質量(kg)0.3差込角(mm)9.5ソケット内容3SU-08、10、12、13、14アズワン品番64-7673-79
インパクトエクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)翌日出荷から8日以内出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
ソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。穴角6角差込角(mm)9.5トラスコ品番369-8483質量(kg)0.63ソケット内容3S-8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から4日以内出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
ナットキャッチソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ!!;マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
差込角(mm)9.5トラスコ品番396-4574セット内容3SC-08、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24質量(kg)0.84
三重四角ビットソケットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
三重四角穴付きボルト(XZN)用ソケットセット。
差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダーセット内容6点内容サイズM5,M6,M8,M10,M12,M14アズワン品番64-4818-35
トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、さび付いたりしてソケットやめがねレンチでは回せない時でもしっかり喰い込み回すことができます。右ねじ緩め専用(左回転専用)です。1mm刻みだから、いざという時でもサイズの抜けがなく安心です。
用途ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしたボルト・ナットの緩め作業。差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番396-4604材質構造用鋼質量(kg)0.31
フラックス型プラグソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
薄肉タイプ
スパークプラグ専用
用途手工具用ソケット形状6角二面幅S(mm)20.8差込角(mm)9.5仕様マグネット付寸法d(mm)9.5寸法L1(mm)6.5寸法D2(mm)20アズワン品番64-4814-47
インチソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から8日以内出荷
ソケット形状:6角
インパクト用ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角差込角(mm)9.5付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ