絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](3)
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](3)
セット商品数
- 11(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 37(1)
ブランド
- GEDORE
- モノタロウ(8)
- エスコ(128)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- JTC(46)
- Wera(39)
- BAHCO(バーコ)(39)
- RS PRO(37)
- FPC(33)
- SIGNET(シグネット)(27)
- KTC(24)
- トップ工業(17)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(16)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(15)
- ハゼット(14)
- SATA(12)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- Pro-Auto(10)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- HIT(ヒット)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(9)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](3)
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](3)

ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点
GEDORE¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。トラスコ品番680-0951セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/9.5/12.7ケース寸法(mm)450×345×93
ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点
GEDORE¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。トラスコ品番680-0950セット内容94点材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/12.7ケース寸法(mm)382×285ハンドル内容ラチェットレンチ150mm(差込角:6.35mm・72枚歯)、ラチェットレンチ250mm(差込角:12.7mm・72枚歯)ビット【差込角6.35mmソケットビット】●六角・37mm:3、4、5、6●マイナス・37mm:4.5、5、6.5●プラス・37mm:PH1、PH2●ポジドライブ・37mm:PZ1、PZ2●トルクス・37mm:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30【5/16ビット】●六角・30mm:8、10、12、14●マイナス・30mm:8、10、12●プラス・30mm:PH3、PH4●トルクス・30mm:T40、T45、T50、T55ソケット内容(mm)【差込角6.35】●六角ソケット(25:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14●六角ソケット(50:6、7、8、9、10、11、12、13【差込角12.7】●六角ソケット(25:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、30、32●六角ソケット(77:14、15、17、19●スパークプラグソケット(65:16、21)
ビット・ソケットレンチ37点セット
GEDORE¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。プラスチックケース入りです。使い勝手の良いソケットとハンドルのセット品です。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。差込角(mm)6.35セット商品数372018年トラスコ掲載ページ4 0104
ソケットレンチ14点セット
GEDORE¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。72枚歯のダイヤル式正逆切替のラチェットハンドル付です。プラスチックケース入りです。使い勝手の良いソケットとラチェットハンドルのセット品です。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。トラスコ品番855-3908質量(kg)0.4292018年トラスコ掲載ページ4 0104
ソケットセット 3/8
GEDORE¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から翌々日出荷ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。スチール製の丈夫なケースに入っています。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。使いやすいラチェットとエクステンションバーとソケットが一体になっています。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5
ソケットセット 1/2
GEDORE¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。ハンドル付のスチール製の丈夫なケースに入っています。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。使いやすいラチェットとエクステンションバーとソケットが一体になっています。材質特殊クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7