絞り込み
ステープル幅(mm)
  • 4(2)
  • 10(9)
  • 11.4(1)
  • 12(11)
  • 12.5(1)
  • 12.9(1)
ステープル長さ(mm)
  • 6
  • 4(2)
  • 6~10(2)
  • 7(6)
  • 8(22)
  • 10(38)
  • 12(6)
  • 13(29)
  • 14(4)
  • 16(21)
  • 19(21)
  • 20(3)
  • 22(21)
  • 25(27)
  • 32(13)
  • 38(13)
  • 45(8)
  • 50(7)
  • 51(2)
  • 115(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • SK11(3)
  • タチカワ(2)
  • マキタ(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 若井産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(2000本×10個)
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]10JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
499税込549
1箱(5000本)
当日出荷から4日以内出荷
ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル J線 モノタロウステープル J線モノタロウ(17件のレビュー)
329税込362
1箱(5000本)
当日出荷
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
559税込615
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
L12型ステープル SK11L12型ステープルSK11(18件のレビュー)
399税込439
1箱(1000本)
当日出荷
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)12材質厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキ
ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V足長(mm)6胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]ミニタッカ TG-HMAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。針装てん数(本)100ステープル足長さ(mm)6、8付属品針 (1208F)×400本付トラスコ品番004-9271ブルー質量(g)210使用ステープル1208F・T3-6M針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどにステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
H10型ステープル SK11H10型ステープルSK11(28件のレビュー)
449税込494
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
10Jステープル マキタ10Jステープルマキタ(4件のレビュー)
529税込582
1箱(5000本)
当日出荷
幅(mm)10材質
ステープル F線 モノタロウステープル F線モノタロウ
1,298税込1,428
1箱(2000本×10個)
当日出荷
主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル BOSCH(ボッシュ)ステープルBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
幅(mm)11.4本体質量(g)75
ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ハンマタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
タッカ用ステープル マキタタッカ用ステープルマキタ
2,998税込3,298
1箱(2016本×10パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質無地
ハンマータッカー SK11ハンマータッカーSK11
4,198税込4,618
1個
当日出荷
叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10
ハンマータッカー用 ステープル WT6M/WT10ML 若井産業ハンマータッカー用 ステープル WT6M/WT10ML若井産業
1,898税込2,088
1箱(2000本×10箱)
当日出荷から6日以内出荷
ハンマータッカーWE、ガンタッカーG10用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.6
タッカ用針 TRUSCOタッカ用針TRUSCO
249税込274
1箱(1000本)
当日出荷
タッカ用針です。
適合本体TAH-312、TAT-828肩幅(mm)12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル10mm巾 タチカワステープル10mm巾タチカワ
469税込516
1箱(5000本)
当日出荷
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り肩幅(mm)10材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキJIS規格JIS A 5556認証
ステープル タチカワステープルタチカワ
14,980税込16,478
1セット(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
J線10mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
689税込758
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
J線10mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1パック(800本)
当日出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
打ち込み・打ち曲げ(クリンチ)も出来る2WAYタイプ 色は3色(赤、青、黄)からのアソートになります
用途パネル・キャンバス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに便利です。ステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(2000本)付質量(g)220使用ステープル1208F・T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
リベッター/ナッター/タッカー