絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • タチカワ(4)
  • マキタ(3)
  • 若井産業(3)
  • マックス(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • Rapid(ラピッド)(2)
  • SK11(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • MAX(1)
ステープル幅(mm)
  • 10
  • 3(1)
  • 4(20)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10~12(2)
  • 10.6~13(1)
  • 11(1)
  • 11.4(4)
  • 12(23)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 12.9(1)
  • 15.08(1)
  • 16(1)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 33(1)
ステープル長さ(mm)
  • 6(9)
  • 7(4)
  • 8(10)
  • 9(1)
  • 10(14)
  • 12(2)
  • 13(11)
  • 14(2)
  • 16(9)
  • 19(9)
  • 22(8)
  • 25(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10Jステープル マックス10Jステープルマックス(76件のレビュー)
499税込549
1箱(5000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル J線 モノタロウステープル J線モノタロウ(17件のレビュー)
329税込362
1箱(5000本)
当日出荷
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等にステープル幅(mm)10材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
スウェーデンタッカー用Pステープル Rapid(ラピッド)スウェーデンタッカー用PステープルRapid(ラピッド)(14件のレビュー)
899税込989
1箱(5000本)
当日出荷から7日以内出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10表面処理亜鉛メッキ
H10型ステープル SK11H10型ステープルSK11(28件のレビュー)
449税込494
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
ラピッドステープル Rapid(ラピッド)ラピッドステープルRapid(ラピッド)(11件のレビュー)
2,188税込2,407
1ケース(25000本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
10Jステープル マキタ10Jステープルマキタ(4件のレビュー)
489税込538
1箱(5000本)
当日出荷
幅(mm)10材質
ハンマタッカ マックスハンマタッカマックス(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
J-10ステープル タチカワJ-10ステープルタチカワ(5件のレビュー)
499税込549
1箱(5000本)
当日出荷
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。肩幅(mm)10材質鋼線表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
ハンマー・ガンタッカー用 ステープル PF07 若井産業ハンマー・ガンタッカー用 ステープル PF07若井産業
2,198税込2,418
1箱(2500本×10箱)
当日出荷
ハンマータッカー(E07/WE)、ガンタッカーG07用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質長さ(mm)7幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)0.72×0.5
10Jステープル(ステンレス) マキタ10Jステープル(ステンレス)マキタ(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(5000本)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)10材質ステンレス
ハンマータッカー SK11ハンマータッカーSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10
T4ステープル MAXT4ステープルMAX
189税込208
1箱
当日出荷
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。外幅10mmのステーブルです。
用途TG-ZB用T4ステーブル。材質対応機種TG-ZB足長(mm)10ステープル幅(mm)10内幅(mm)9線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ステンレス ステープル 10mm幅 若井産業ステンレス ステープル 10mm幅若井産業
2,998税込3,298
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)10生地線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
T4ステープル マックスT4ステープルマックス
119税込131
1個
当日出荷
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。外幅10mmのステーブルです。
用途TG-ZB用T4ステーブル。材質幅(mm)内幅9・外幅10対応機種TG-ZB足長(mm)7線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ステープル10mm巾 タチカワステープル10mm巾タチカワ
469税込516
1箱(5000本)
当日出荷
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り肩幅(mm)10材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキJIS規格JIS A 5556認証
J線10mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
689税込758
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ハンマータッカー用 ステープル PP10 若井産業ハンマータッカー用 ステープル PP10若井産業
11,980税込13,178
1ケース(5000本×20箱)
6日以内出荷
ハンマータッカーE10用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質幅(mm)10全長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.24×0.6
10Jステープル タッカー用 HiKOKI(旧:日立工機)10Jステープル タッカー用HiKOKI(旧:日立工機)
949税込1,044
1箱(5000本)
当日出荷から9日以内出荷
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)10線径(mm)0.6×1.2
エア・電気・充電式タッカ用ステープル マキタエア・電気・充電式タッカ用ステープルマキタ
999税込1,099
1箱(5000本)
3日以内出荷
”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープル タチカワ”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープルタチカワ
25,980税込28,578
1箱(20箱×5000本)
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)肩幅(mm)10
J線10mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1パック(800本)
当日出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル白10mm巾 タチカワステープル白10mm巾タチカワ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め
リベッター/ナッター/タッカー