絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • マックス(36)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24)
  • TRUSCO(21)
  • マキタ(19)
  • ゲシパ(19)
  • 若井産業(17)
  • SK11(17)
  • タチカワ(15)
  • JTC(15)
  • エスコ(14)
  • Rapid(ラピッド)(8)
  • ATI(8)
  • RS PRO(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • ポップリベット・ファスナー(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • PICUS(大洋精工)(4)
  • HIT(ヒット)(4)
  • SUN UP(4)
ステープル幅(mm)
  • 3(1)
  • 4(21)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(24)
  • 10~12(2)
  • 10.6~13(1)
  • 11(1)
  • 11.4(4)
  • 12(23)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 12.9(1)
  • 15.08(1)
  • 16(1)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 33(1)
ステープル長さ(mm)
  • 4(2)
  • 6(21)
  • 7(6)
  • 8(22)
  • 10(39)
  • 12(9)
  • 13(28)
  • 14(4)
  • 16(21)
  • 19(22)
  • 20(4)
  • 22(24)
  • 25(28)
  • 28(2)
  • 32(13)
  • 35(2)
  • 38(12)
  • 45(9)
  • 50(8)
  • 51(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12Fステープル マックス12Fステープルマックス(40件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
10Jステープル マックス10Jステープルマックス(76件のレビュー)
499税込549
1箱(5000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1208F ステープル マックス1208F ステープルマックス(12件のレビュー)
399税込439
1箱(2000本)
当日出荷
2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウタッカー ハンドタイプ パワー型モノタロウ(140件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
取扱停止中
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10ステープル足長さ(mm)6~14付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本質量(g)646適合ステープル(Rapid)#140関連資料仕様について
リベットセット ハンドタイプ モノタロウリベットセット ハンドタイプモノタロウ(175件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
ハンドナッター 両手式 モノタロウハンドナッター 両手式モノタロウ(86件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.2MB)
ステープル抜き モノタロウステープル抜きモノタロウ(88件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ガンタッカーやハンマータッカーで打ったステープルを抜くことが出来ます。
質量(g)112
ガンタッカー モノタロウガンタッカーモノタロウ(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
4Jステープル マックス4Jステープルマックス(22件のレビュー)
569税込626
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル J線 モノタロウステープル J線モノタロウ(17件のレビュー)
329税込362
1箱(5000本)
当日出荷
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等にステープル幅(mm)10材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
ガンタッカ マックスガンタッカマックス(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドナッター ちょっとナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(75件のレビュー)
999税込1,099
1パック
当日出荷
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。材質スチール
ハンドナッター モノタロウハンドナッターモノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼取扱説明書(1.2MB)
ミニタッカ TG-H マックスミニタッカ TG-Hマックス(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。針装てん数(本)100ステープル足長さ(mm)6、8付属品針 (1208F)×400本付トラスコ品番004-9271ブルー質量(g)210使用ステープル1208F・T3-6M針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
スウェーデンタッカー用Pステープル Rapid(ラピッド)スウェーデンタッカー用PステープルRapid(ラピッド)(14件のレビュー)
899税込989
1箱(5000本)
当日出荷から7日以内出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10表面処理亜鉛メッキ
L12型ステープル SK11L12型ステープルSK11(18件のレビュー)
399税込439
1箱(1000本)
当日出荷
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)12材質厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキ
ハンドリベッター 両手式 モノタロウハンドリベッター 両手式モノタロウ(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼取扱説明書(1.2MB)使用ノーズピース炭素鋼
ステープル マックスステープルマックス(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V足長(mm)6胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ガンタッカ マックスガンタッカマックス(28件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどにステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
ハンマータッカー モノタロウハンマータッカーモノタロウ(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)426適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
4MAステープル マックス4MAステープルマックス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(3000本)
当日出荷
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
H10型ステープル SK11H10型ステープルSK11(28件のレビュー)
449税込494
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
ハンドリベッターキット Three AxisハンドリベッターキットThree Axis(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860
2WAY強力ハンドタッカー SUNDRY2WAY強力ハンドタッカーSUNDRY(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。 針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。 替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)4~14付属品替針(ステープル)50本材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC質量(g)約600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31
ステープル マックスステープルマックス(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
用途断熱材、透湿シート留めステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬質ジョー(中)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2個)
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
ラピッドステープル Rapid(ラピッド)ラピッドステープルRapid(ラピッド)(11件のレビュー)
2,188税込2,407
1ケース(25000本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウガンタッカー ホチキス兼用モノタロウ(41件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)174適合ステープル(MAX) T3
10Jステープル マキタ10Jステープルマキタ(4件のレビュー)
489税込538
1箱(5000本)
当日出荷
幅(mm)10材質
ちょっとナッター2 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター2LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック
当日出荷
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
7Mステープル マックス7Mステープルマックス(10件のレビュー)
499税込549
1箱(2000本)
当日出荷から4日以内出荷
ステープル幅(mm)7線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
タッカー替針 iHelpタッカー替針iHelp(2件のレビュー)
329税込362
1パック(1000本)
当日出荷
iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
材質幅(mm)12タイプコンパクトタッカー用入数1000本
ステープル 20入小箱 マックスステープル 20入小箱マックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ステープル ステンレス マックスステープル ステンレスマックス(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質ステンレス対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2足長(mm)13胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ステープル BOSCH(ボッシュ)ステープルBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
幅(mm)11.4本体質量(g)75
ハンドナッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドナッターツールキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)トラスコ品番124-0358質量(kg)1.74ケース寸法(mm)185×310×40
ステープル 808FC マックスステープル 808FCマックス(6件のレビュー)
399税込439
1箱(1850本)
当日出荷
1850本入り
用途ミニタッカーの替え針です。ステープル幅(mm)8ステープル足長さ(mm)8材質先端形状チゼルポイント適合ミニタッカ TG-M
ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番123-9945種別ハンドナッター全長(mm)275質量(kg)0.6適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
2ウェイメタルタッカー強力型 SUN UP2ウェイメタルタッカー強力型SUN UP(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。
ステープルサイズ(mm)W12XH10使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
リベッター/ナッター/タッカー