リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
溶接・ボルト止め・接着とは異なるリベット成形締結工法の装置です。リベット・ピンを治具に置き板金をセットし締結します。下部セット板金の可動域を設け、板金反りを軽減します。カシメ後形状は平型・鍋型を中心に7種の仕上がり形状に成形します。
用途鉄・銅・真鍮・アルミ・ステンレスリベットのカシメ締結に。自動車・航空・建築金物・医療機器・精密部品のカシメ加工に。
仕様シリンダーストローク(mm):0~30、スピンドルモーター(W):40、リベッティング能力(mm)(軟鋼):0.5~3
トラスコ品番660-7587
幅(mm)200
色本体:日塗工No.332/マンセル2.5Y9/2、モーター:全つや消し 日塗工No.1037/マンセルN5.1
高さ(mm)675
奥行(mm)330
電源(V)3相200
空気圧力(MPa)0.49(5kgf/cm2)
タイマー作動タイマー(sec):0.2~9.99
加圧力(kN)最大:1.28(130kgf)
1台
¥629,800
税込¥692,780
50日以内出荷
トラスコ品番792-8165
セット内容マイクロリベットシェーバー、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4インチ用カッターとスカート
材質工具鋼
切断能力(inch[mm])5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
1セット
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
小型で軽量、狭いスペースでもフランジから外れないナットを素早く切断します。
用途錆や焼付きによって外れなくなったナットの切断に
材質スチール
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。