リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。 ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)8 適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
1箱(2000本)
399 税込439
当日出荷

リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドナッター 両手式 モノタロウ 動画あり
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに 切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル 全長(mm)360 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)1152 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ステープル抜き モノタロウ 動画あり
ガンタッカーやハンマータッカーで打ったステープルを抜くことが出来ます。
質量(g)112
1個
559 税込615
当日出荷

主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に ステープル幅(mm)10 材質A3鋼材 線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
1箱(5000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビ ハンドナッター ちょっとナッター ロブスター(ロブテックス) 動画あり
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。 材質スチール
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5000本)
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等 ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)6・8・10・13 ステープル装填数150本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176 質量(g)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160 適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に 切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル 全長(mm)190 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)700 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10.6~13 ステープル足長さ(mm)6~12 質量(g)556 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10 表面処理亜鉛メッキ
1箱(5000本)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途ステープル。 仕様連結形状・連結方法:接着剤 材質軟鋼線材 対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V 足長(mm)6 胴部形状普通 肩幅(mm)12 線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
179 税込197
当日出荷

ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)12 材質 厚さ(mm)0.7 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm)12 ステープル装填数100本 ステープル足長さ(mm)6・8 付属品1208F(400本)付 トラスコ品番119-4883 質量(g)220 適合ステープル1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。 針装てん数(本)100 ステープル足長さ(mm)6、8 付属品針 (1208F)×400本付 トラスコ品番004-9271 ブルー 質量(g)210 使用ステープル1208F・T3-6M 針装てん方法マガジンスライド方式 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)10 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4 材質軟鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
1箱(3000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドリベッター 両手式 モノタロウ 動画あり
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに 使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8 付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース 全長(mm)310 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)860 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB) 使用ノーズピース炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× トラスコ品番227-4213 全長(mm)275 質量(kg)0.5 タイプハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ハンマータッカー モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)426 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8 トラスコ品番858-7774 材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼 全長(mm)260 質量(g)860
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。 針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。 替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)4~14 付属品替針(ステープル)50本 材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC 質量(g)約600 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に 適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022M トラスコ品番212-2235 質量(g)5
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷


よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等 付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁) トラスコ品番124-0358 質量(kg)1.74 ケース寸法(mm)185×310×40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ 動画あり
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)174 適合ステープル(MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
1ケース(25000本)ほか
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1850本入り
用途ミニタッカーの替え針です。 ステープル幅(mm)8 ステープル足長さ(mm)8 材質 先端形状チゼルポイント 適合ミニタッカ TG-M
1箱(1850本)
399 税込439
当日出荷

ちょっとナッター2 ロブスター(ロブテックス) 動画あり
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
1パック
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2000本)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
用途断熱材、透湿シート留めステープル。 仕様連結形状・連結方法:接着剤 材質軟鋼線材 対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V 足長(mm)10 胴部形状普通 肩幅(mm)12 線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
199 税込219
当日出荷

タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。 仕様連結形状・連結方法:接着剤 材質ステンレス 対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2 足長(mm)13 胴部形状普通 肩幅(mm)12 線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
829 税込912
当日出荷

タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。 仕様連結形状・連結方法:接着剤 材質軟鋼線材 対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V 足長(mm)10 胴部形状普通 肩幅(mm)12 線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に トラスコ品番212-2219 適合機種AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV011M、ARV015M、AR021M、HR003A
1パック(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
用途ブラインドリベットの締結に 使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 肩幅(mm)10 材質鋼線 表面処理亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
1箱(5000本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5000本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)