絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(12)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](40)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23)
  • TRUSCO(21)
  • ゲシパ(20)
  • マキタ(19)
  • 若井産業(17)
  • エスコ(15)
  • JTC(15)
  • タチカワ(13)
  • Rapid(ラピッド)(8)
  • ATI(8)
  • RS PRO(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • ポップリベット・ファスナー(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • PICUS(大洋精工)(4)
  • HIT(ヒット)(4)
  • SUN UP(4)
ステープル幅(mm)
  • 4(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
ステープル長さ(mm)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 13(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L12型ステープル SK11L12型ステープルSK11(18件のレビュー)
399税込439
1箱(1000本)
当日出荷
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)12材質厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキ
H10型ステープル SK11H10型ステープルSK11(28件のレビュー)
449税込494
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
ステープルリムーバー SK11ステープルリムーバーSK11
868税込955
1個
当日出荷
ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。
用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。仕様サビにくいハードクロームメッキ処理材質本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
パワフルハンドタッカー SK11パワフルハンドタッカーSK11(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
ハンマータッカー SK11ハンマータッカーSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10
パワフルハンドタッカー SK11パワフルハンドタッカーSK11
3,490税込3,839
1個
当日出荷
紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。
用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。仕様プロ材質(本体)樹脂使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)材質(カバー)材質(ハンドル)
H4型ステープル SK11H4型ステープルSK11(2件のレビュー)
469税込516
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)4適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
モール固定用タッカー SK11モール固定用タッカーSK11(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。 配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。 射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。 モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。
用途プラスチックモールなどの壁面への固定。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
ハンドリベッター SK11ハンドリベッターSK11
3,898税込4,288
1個
当日出荷
簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。握りやすくて楽に力が入ります。
用途部材と母材の締結。付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナリベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
ハンドリベッター SK11ハンドリベッターSK11(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。
用途部材と母材の締結。付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナリベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
3-in-1 マルチタッカー SK113-in-1 マルチタッカーSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
この1台で、3種類の用途に使える便利なハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 先端部分のアタッチメントを変更することで、書類とじ、ソフトケーブルの仮設にも使えます。
用途木材への打ち込み、書類とじ、ケーブルの仮設。材質本体:ABS樹脂適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10
打ち込み強さ調整タッカー SK11打ち込み強さ調整タッカーSK11(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
打ち込みの強さを調整できる、ハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 レバーを調整することで、打ち込みの強さを調整できます。 対象物の硬さに応じて、打ち込み強さを調整出来ます。
用途木材への固定、打ち込み。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
タッカー&ホチキス SK11タッカー&ホチキスSK11(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
ちょっとナッターセット SK11ちょっとナッターセットSK11(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ材質ちょっとナッター:スチール適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット)適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット)下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット)適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
リベッター&ナッター SK11リベッター&ナッターSK11(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
この1丁でカシメとナット止めができます。 鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。 ノーズピースを交換することでブラインドリベットとナットリベットが使えます。 ナットリベットを使うと、手の入らない密閉された物や、ネジきりができない薄い鉄板等にもネジ止めができます。 サッシ、門扉、フェンス、窓格子、車等のリベット止め及びナットの取り付けに最適です。
用途部材と母材の締結、薄板等へのナット穴(ネジ穴)作成。リベット径(Φmm)ブラインドリベット使用サイズ:2.4、3.2、4、4.8ナット径M4×0.7・M5×0.8
ハンドナッター SK11ハンドナッターSK11(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンドナッターHN-50はチョットぜいたくなスムース機構「フロート式マンドレル」を採用しました。
適合ナットM4×0.7M5×0.8M6×1.0全長(mm)約270
ステープル&ネイルセット SK11ステープル&ネイルセットSK11(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
お得なステープル・ネイルセットです。電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。収納プラケース入りです。
用途タッカー用ステープル。適合機種主な電動タッカーSET-901(4977292491419)・PT-1(4977292170307)材質ステープル:鉄寸法(mm)(SH10-08)足幅10・足長8・素材幅1.2、(SH10-13)足幅10・足長13・素材幅1.2、(NT-14)足長14、(NI-15)足長15、(SH4-13)足幅4・足長13・素材幅1.2
リベッター/ナッター/タッカー