電動油圧式工具用パーツ
用途EP150A、EP150HL、REC-LI150。REC-LI200、S7G-M200シリーズ用
仕様オスダイズ80-150
トラスコ品番223-8921
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。
適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用
トラスコ品番375-0523
全長(mm)512
質量(kg)3.7
圧着範囲(mm2)14~150
JIS規格新JIS C9711規格品
出力(kN)90
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番305-5825
全長(mm)325
質量(kg)2
圧着範囲(mm2)14~60
出力(kN)42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
オスダイス装着時に必要です。
用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。
仕様S7GM250シリーズ付属品
トラスコ品番226-4606
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
メスダイス装着時に必要となります。
用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。
仕様S7GM250シリーズ付属品
トラスコ品番226-4612
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/充電器/バッテリー1個/収納ケースがセットとなります。
用途電線圧着作業ほか
トラスコ品番577-2379
幅(mm)82
高さ(mm)18
奥行(mm)330
圧着範囲(mm2)127
消費電力(VA)3
出力(kN)346
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/収納ケースがセットとなります。
用途電線圧着産業ほか
トラスコ品番577-0909
幅(mm)82
高さ(mm)18
奥行(mm)330
圧着範囲(mm2)127
消費電力(VA)3
出力(kN)346
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32
付属品T形ダイスT154~T365
トラスコ品番395-2037
質量(kg)4.5
出力(kN)118
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り)
トラスコ品番455-8804
質量(kg)0.18
タイプT型コネクタ圧縮用アダプター
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り)
トラスコ品番455-8791
質量(kg)0.15
タイプ六角圧縮用アダプター
1台
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
1
2
次へ
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。