絞り込み
先端形状

プラス(+)(6)
先端サイズ
- No.4
- 2mm(7)
- 2.5mm(14)
- 3mm(18)
- 3.5mm(10)
- 4mm(23)
- 5mm(12)
- 5.5mm(21)
- 6mm(14)
- 6.5mm(12)
- 8mm(17)
- 10mm(7)
- 11mm(6)
- 12mm(8)
- No.0(16)
- No.1(33)
- No.2(29)
- No.3(21)
- PZ1(9)
- PZ2(8)
- T20(7)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 317(1)
- 318(1)
- 320(2)
- 361(1)
- 365(1)
軸長(mm)
- 200(6)
商品構成
- 単品(6)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- GEDORE(1)
BAHCO(バーコ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・KNIPEX(クニペックス)・GEDORE
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(6)

(+) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ドライバー(プラスドライバー)
BAHCO(バーコ)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。規格EN60900商品構成単品
絶縁ドライバー(+)
GEDORE¥3,500税込¥3,8501本当日出荷1000V絶縁仕様です。 DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。 人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。 ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。 DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品