ドライバー :「クロム」の検索結果

ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重成型のデュアルモールドハンドルで手になじむグリップ感と手の負荷軽減を両立しています
材質(グリップ)グリップ:耐衝撃プラスチック 商品構成単品 アズワン品番64-7871-18
1個
830 税込913
翌日出荷

DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-80
1セット
4,750 税込5,225
当日出荷

二重成型のデュアルモールドハンドルで手になじむグリップ感と手の負荷軽減を両立しています
材質(グリップ)グリップ:耐衝撃プラスチック 商品構成単品 アズワン品番64-7871-13
1個
770 税込847
翌日出荷

精密機器の組立・解体等に最適です。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ACD-00100●サイズ:(+)#00●全長(mm):100●六角シャンク:1/4”●溝長:13mm●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●色で先端サイズの見分けが簡単●狭く奥まった箇所で便利な段付タイプ●ねじ頭が良く見える段付の極小ねじ用ビット●先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装●マグネットなし●軸径(mm):2.0 アズワン品番65-3893-01
1パック(2本)
740 税込814
翌々日出荷

電動ドライバーでショートビット(R溝なし)を取り付けるためのアタッチメント 全長19mm、30mmショートビットが装着可能 両頭ビットは使用できません(片頭ビット専用)) ビットはマグネットロック方式(完全固定ではありません) ビットに磁力が帯びるためネジを落とさずキャッチできます
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:AKL-080●全長(mm):80●材質:真鍮 磁石/クロム・モリブデン・バナジウム鋼●重量(g):44●六角シャンク(mm):6.35●六角対辺:1/4"(6.35mm) アズワン品番67-4718-59
1本
789 税込868
翌日出荷

狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-81
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

先端マグネット付
材質(軸)クロムモリブデン鋼 材質(ハンドル部)硬質樹脂
1本
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先端の角度を8段階で変えることができます。
用途自動車修理、金属板加工、機械修理に。 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)六角軸:16 全長(mm)615 質量(kg)1.4 先端幅(mm)19
1丁
7,600 税込8,360
翌日出荷

先端マグネット付。
軸長(mm)75 材質(軸)クロムモリブデン鋼 材質(ハンドル部)硬質樹脂
1本
405 税込446
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貫通柄の為、ハンマーでたたけます。先端マグネット付。先端は高精度ブラックポイント仕上げ
仕様●型番:170●先端×軸径(mm):#0×5.5●軸長(mm):75●全長:177mm●材質:刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材 アズワン品番65-3885-24
1本
635 税込699
翌日出荷

仕様●型番:170●サイズ(#)×軸径(Φmm):#4×9●軸長(mm):200●全長:349mm●材質:刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材 アズワン品番65-3885-28
1本
1,710 税込1,881
翌日出荷

1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。弱電関連での作業に適したESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
仕様●ドライバーハンドル:105mm●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:0.6×4.0mm・0.8×5.5mm●工具袋:サイズ/190×70×70(H)ポリエステル(1680デニール)のマチ付小物袋です。●ビットはクロムメッキ仕上げ、マグネット付 アズワン品番65-9263-92
1セット
6,220 税込6,842
翌々日出荷

5本組。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
材質真鍮(クロムメッキ) 全長(mm)79・79・79・85・85 硬度HRC54/58 先端形状マイナス(-) 先端サイズ(mm)0.50・0.60・0.80・1.00・1.20
1セット
14,500 税込15,950
翌日出荷

貫通柄の為、ハンマーで叩けます。 先端マグネット付
仕様●サイズ×軸径(mm):#2×6●軸長(mm):150●全長(mm):269●材質:軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂 商品構成単品 アズワン品番65-2166-50
1本
920 税込1,012
翌日出荷

貫通柄の為、ハンマーで叩けます。 先端マグネット付
商品構成単品
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。軸カラーはサイズにより異なります。
仕様●先端:(+)#000●全長:95mm●生産国:日本●材質:刃先/クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル/真鍮●軸径(mm):Φ1.8●軸長(mm):24●精密機器のネジ回しに●回転座金付き●コンピューター関連・精密機器の組立、修理●TV・VTR・ラジオ・無線機器の取付、修理●時計・メガネの調整・修理、模型組立など●握りやすいローレット付ハンドル アズワン品番65-9263-99
1本
265 税込292
翌日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります