ボルトやナットのネジ山が曲がるとき、潰れたときに必要な工具が、ねじ山修正器です。ねじ山を修正する工具には、ねじ山修正ヤスリやネジ山修正器などがあります。ねじ山修正ヤスリは、ネジ山に応じたピッチのヤスリで目立てを行うヤスリです。ネジ山修正器は壊れたネジ山部を挟んでネジ山を修正。ねじ山修正ヤスリには8種類程度のピッチに対応した部位に分かれ、また内ネジ用と外ネジように分かれているため、修正するネジ山に応じて使い分けることが重要です。ねじ山修正器は、対応できるネジのサイズにより工具が異なります。出張してネジ山を整備する際は、ねじ山修正工具セットが便利です。
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ山修正器 モノタロウ

    ネジ山修正器

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
    用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼
  • DOCTOR BOLT ライト精機

    DOCTOR BOLT

    ライト精機(5件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
  • ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応

    ラングツールズ
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5664セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼寸法L(mm)116寸法D(mm)20寸法W(mm)117セット数6個
  • ネジ山修正機 JTC

    ネジ山修正機

    JTC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
    刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応

    ラングツールズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5667セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケース材質焼入合金鋼寸法L(mm)181寸法D(mm)17寸法W(mm)254セット数15個
  • ネスワンA ノガ

    ネスワンA

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
    トラスコ品番112-7331質量(g)242適合範囲4mm~18mm(5/32 ~11/16)対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
  • スレッドメイト ノガ

    スレッドメイト

    ノガ(5件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 替刃の交換も簡単です
    トラスコ品番290-0106質量(g)110外形寸法(mm)70×67×14適合範囲4mm~12mm(5/32~1/2インチ)刃先60°回転半径(mm)60
  • ネスツー ノガ

    ネスツー

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
    トラスコ品番112-7349質量(g)553適合範囲17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ)対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
  • ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応

    ラングツールズ
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5666セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース材質焼入合金鋼寸法L(mm)241寸法D(mm)51寸法W(mm)343セット数50個
  • NOGAねじ補正器(TRUSCO) ノガ

    NOGAねじ補正器(TRUSCO)

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    用途左ネジも可能。
  • アイネス内径ねじ山修正工具 ノガ

    アイネス内径ねじ山修正工具

    ノガ(4件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
    付属品60°刃付材質(刃)ハイス鋼被削材鉄、アルミ
  • ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応

    ラングツールズ
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5668セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼寸法L(mm)121寸法D(mm)13寸法W(mm)114セット数5個
  • ホイールスタッドリペアキット SMT

    ホイールスタッドリペアキット

    SMT
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    カットダイスデザインは、スタッドボルトに簡単にフィットし、ねじ山の修正が可能です!。3サイズ入
    サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75
  • ネジ山修正キット SIGNET(シグネット)

    ネジ山修正キット

    SIGNET(シグネット)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    適合ピッチ(mm)0.8、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50、3.00
  • アイネス内径ねじ山修正工具 ノガ

    アイネス内径ねじ山修正工具

    ノガ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    当日出荷
    仕様対象ねじ(角度)材質(刃)ハイス鋼
  • ミニアイネスミニキット ノガ

    ミニアイネスミニキット

    ノガ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。
    トラスコ品番354-8082セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付質量(g)320刃先角度(°)60
  • ネスセット ノガ

    ネスセット

    ノガ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1セット
    当日出荷
    出張先で便利なセット
  • ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用) REX(レックス)[自動車用品]

    ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット
    7日以内出荷
    ドライブシャフト先端のネジ山を修正するダイスです。修正ダイスのため、新規ねじは製作できません。
    用途車のメンテナンス適合サイズM20×1.25、M20×1.50、M22×1.00、M22×1.50、M24×1.50、M24×2.00、13/16”×20UNEF、3/4”×20UNEF二面幅(mm)ダイス:32駆動部サイズダイスホルダー:27mmHex&1/2sq
  • 0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ エスコ

    0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1本
    翌日出荷
    ※ステンレスネジには使用できません
    仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用
  • ネジ山補修工具ローラーセット シルバーツール

    ネジ山補修工具ローラーセット

    シルバーツール
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(3個)
    当日出荷
    シルバーツール専用のローラーです。幅広いねじ山を補修できます。
    用途船舶、重機、トラック、航空機などのねじ山の補修に。材質ステンレス(真空焼き入れ処理済み)適合ねじ径(M)(mm)M5~M16
  • ケースパイプタップ ライト

    ケースパイプタップ

    ライト
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • [EA604AZ-11用] 替ドレンプラグ&ガスケット(5個) エスコ

    [EA604AZ-11用] 替ドレンプラグ&ガスケット(5個)

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1セット(5個)
    翌日出荷
    入数5個
  • 1/2"&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用) エスコ

    1/2"&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用)

    エスコ
    ¥26,600税込¥29,260
    1個
    翌日出荷
    新たなねじ山を作り、漏れを防ぎます。
    用途オイルパンのドレンプラグのタップ切りに。セット内容ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個適合ねじ径(inch)(mm)1/2"、12、14
  • ねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13) エスコ

    ねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13)

    エスコ
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    翌日出荷
    ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
    仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mmセット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
  • M17-M38  ねじ山修正ツール(外ねじ) エスコ

    M17-M38 ねじ山修正ツール(外ねじ)

    エスコ
    ¥19,800税込¥21,780
    1個
    翌日出荷
    仕様修正能力:17~38mm寸法(mm)105×32×110(H)刃先角度(°)55
  • アイネス24・26セット(替刃各1ケ付) ノガ

    アイネス24・26セット(替刃各1ケ付)

    ノガ
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット
    4日以内出荷
    用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2400,NS2600 各1ヶ・NS0071,NS7266 替刃各1ヶ・キャリーケース付き適合範囲(mm)22-68
  • ネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22) ノガ

    ネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22)

    ノガ
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット
    4日以内出荷
    用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
  • アイネス21・22・23・24セット(替刃各1ケ付) ノガ

    アイネス21・22・23・24セット(替刃各1ケ付)

    ノガ
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット
    4日以内出荷
    用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2100,NS2200,NS2300,2400 各1ヶ ・NS0074,NS0073,NS0072,NS0071 替刃各1ヶ(60°刃) ・キャリーケース付き適合範囲(mm)8-32
  • Nes5用替刃 ノガ

    Nes5用替刃

    ノガ
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    4日以内出荷
    Nes5用替刃。2枚1組のペアー
  • Nes5 ノガ

    Nes5

    ノガ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    メートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。使用前にねじ寸法の測定が不要です。10-18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。
    用途痛んだねじと周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス(隙間)があれば使用できます。付属品60°刃(1ペア)仕様修理可能な外径ねじサイズ:10-18mm(3/8"~11/16")用
  • リーダーサート(ねじ補修キット) ノガ

    リーダーサート(ねじ補修キット)

    ノガ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット
    4日以内出荷
    めねじの補修にタップを使わない画期的なシステムです。 下穴に直接、ねじ切りインサートでタッピングしながらインサートを挿入する際、先端にプラスチックガイドを付けることにより真円のインサート挿入ができます。(PAT.PEND)
    用途めねじの補修、補強にセット内容下穴用ドリル(アルミ、鋳物用)1本(鉄鋼用)1本、セルフタッピングインサート5本、プラスチック案内6個、ドライブボルト&ナット各1、スリーブ1
  • 32-54mm ねじ山修正ツール(内ねじ) エスコ

    32-54mm ねじ山修正ツール(内ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥38,300税込¥42,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603AC-4
  • 22-32mm ねじ山修正ツール(内ねじ) エスコ

    22-32mm ねじ山修正ツール(内ねじ)

    エスコ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603AC-3
  • 16-20mm ねじ山修正ツール(内ねじ) エスコ

    16-20mm ねじ山修正ツール(内ねじ)

    エスコ
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603AC-2
  • 12-16mm ねじ山修正ツール(内ねじ) エスコ

    12-16mm ねじ山修正ツール(内ねじ)

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603AC-1
  • 8-11mm ねじ山修正ツール(内ねじ) エスコ

    8-11mm ねじ山修正ツール(内ねじ)

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603AC-0
  • ドクターボルト 5/16W ライト精機

    ドクターボルト 5/16W

    ライト精機
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番449-7881質量(g)95使用範囲5/16W
  • ねじ山修正工具セット ノガ

    ねじ山修正工具セット

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1セット
    当日出荷
    ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
    用途つぶれたねじ山を修正する工具。材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
  • ネススリー ノガ

    ネススリー

    ノガ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷
    外径ねじ山修正工具です。
    用途つぶれたねじ山を修正する工具。トラスコ品番403-5127材質刃:工具鋼質量(kg)1.82使用範囲35~152mm
  • ミニアイネス21用ナイロンパッド ノガ

    ミニアイネス21用ナイロンパッド

    ノガ
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    適合ミニアイネス21用

『ねじ山修正器/引抜・除去工具』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ山修正器