絞り込み
ブランド
- エスコ(3)
- スーパーツール(6)
- ハゼット(2)
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 90
- 60(5)
- 75(11)
- 100(19)
- 102(3)
- 110(4)
- 115(3)
- 120(8)
- 130(4)
- 140(5)
- 150(23)
- 160(8)
- 180(5)
- 200(24)
- 220(6)
- 250(14)
- 260(5)
- 300(9)
- 350(5)
- 375(4)
- 被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。

スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
ギヤプーラ(スライド式)
スーパーツール(5件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
スーパー スライド式超薄爪ギヤプーラ(ロングタイプ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。トラスコ品番368-3508材質/仕上特殊合金鋼/黒染め質量(g)700爪の届く長さ(mm)100被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)90破断荷重(kN)25
G型ギャープーラG-4
スーパーツール(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
スライド式超薄爪ギャープーラ
スーパーツール(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。 爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。トラスコ品番164-7121材質/仕上特殊合金鋼/黒染め質量(g)600爪の届く長さ(mm)70被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)90破断荷重(kN)25
ベアリングプーラー
エスコ¥44,500税込¥48,9501台翌日出荷仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22質量(kg)1.99引張強度4t最大径(Φmm)90爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)
エスコ¥60,000税込¥66,0001個翌日出荷仕様アーム深さ(mm):30能力(外抜き:mm):70-90質量(kg)1.2最大径(Φmm)90
90mm 2本爪プーラー
エスコ¥18,400税込¥20,2401台翌日出荷仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90質量(kg)0.66引張強度3t最大径(Φmm)90爪数2本最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3-9
2アームピットマンプーラー
ハゼット¥49,980~税込¥54,978~1個60日以内出荷ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。 アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
















![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)