プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧スピンドル付。
アーム長さ(mm)200 最大荷重(t)10
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。 スライド式平行ジョー付き。
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):180-440 材質ドイツ鋼 質量(kg)10.5 引張強度10t 最大径(Φmm)350 アズワン品番64-2213-38 爪厚さ(mm)5-20
1台
113,000 税込124,300
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):200 質量(kg)5.03 引張強度4t 最大径(Φmm)350 アズワン品番64-2212-92
1個
64,200 税込70,620
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング