4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪形状2本ツメ 材質クロームバナジウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17 セット内容75mm・100mm・150mm各1個 寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145 材質炭素鋼 寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140 寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14 寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70 寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4 寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17 耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
6,498 税込7,148
当日出荷

ギヤープーラー3本爪 モノタロウ 動画あり
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)