ハウジングと軸に取付けられたままの深溝玉軸受を取外すことができます。ブラインドハウジング(ハウジングとシャフトに取付けられた状態の軸受)とシャフトアプリケー ション(ハウジングを取外した状態の軸受)の両方での使用に適しています。プーラーは、ベアリングの軌道面に正確にフィットするように設計されており、良好なグリップを提供し、それによって高い取外し力を可能にします。各プーラーアームは、簡単に取付けられるようにスプリングが取り付けられています。ツメは簡単に挿入できるように設計されています。スピンドルの六角頭は、取り外し中にスパナがスピンドルから滑らないように設計されています。シールを除去したシール付き軸受をブラインドハウジングから取出すためにも使用できます。頑丈なキャリーケースに入れて提供されます。
用途深溝玉軸受の取外し用。シャフトやハウジングに取付けられたままの軸受の取外しに。
付属品プーラーアーム6種(各3本)、引抜スピンドルおよびナット2本、ハンドル、キャリーケース
トラスコ品番566-0985
セット内容6点
厚さ(mm)爪先端:深溝玉軸受の溝に対応
爪の届く長さ(mm)135-170
適合ベアリング内径(Φmm)引抜:10-100
六角(mm)押しねじ:1924
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
外輪しまりばめの軸受をハウジングから取外すためのプーラーです。強さと耐久性が最適化され、広範な軸受内径寸法に対応できる多様なエクストラクターが含まれています。大きな衝撃力を加えることができるスライドハンマーは、人間工学に基づいてデザインされているためユーザーの安全を確保します。取外し作業を簡単かつ迅速に行えるばね式エクストラクター(特許取得済みSKFデザイン)または、軸受背面のスペースが限られた用途に適したコレット式エクストラクターを特長としています。
用途軸を抜き、ハウジングに入ったままの軸受の引抜きに。
トラスコ品番566-0973
セット内容4点(ばね式エクストラクター4種、スライドハンマー、ツールケース)
厚さ(mm)爪先端:6、6、7.5、10
爪の届く長さ(mm)39455560
適合ベアリング内径(Φmm)引抜:7-9、10-12、15-17、20-28
六角(mm)押しねじ:スライドハンマー式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
軸受背面にセパレーターを装着し、軸受を引抜くプーラーです。SKF TMBS強力バックプーラーは、軸受背面のスペースが狭いために従来のジョープーラーでは制限がかかってしまう場合や、長い到達距離が必要なアプリケーションにおける軸受の取外し作業を簡易化します。軸受と軸肩との間に簡単に挿入できる、特殊なセパレーターデザインが採用されています。
用途軸受や部品の容易な取外しに。特に大径軸に。
付属品セパレーターセット、メインロッド2本、125mm延長ロッド2本、285mm延長ロッド4本、ビーム、油圧スピンドルTMHS 100、油圧スピンドル延長部品2個(50mm、100mm)、センターポイント付きノーズピース
トラスコ品番566-1029
セット内容14点
厚さ(mm)爪先端:12(最大)
爪の届く長さ(mm)120-816
保証荷重(kN)100
適合ベアリング内径(Φmm)引抜:35-150
六角(mm)押しねじ:ハンドル式
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベアリング外径(Φmm)引抜::~215
1個(1式)
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。