13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130 質量(kg)1.38 引張強度5t 最大径(Φmm)130 爪数2本 アズワン品番64-2212-82 爪厚さ(mm)4~12
1台
20,900 税込22,990
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.4
1個
38,300 税込42,130
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.5
1個
47,900 税込52,690
翌日出荷

狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120・130 セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー 材質ドイツ鋼製 質量(kg)9 アーム長さ(mm)100・200・250・350 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
1個
137,300 税込151,030
翌日出荷

仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130 質量(kg)0.81 アーム長さ(mm)100 アズワン品番64-2214-10 入数2本組
1組
25,100 税込27,610
翌日出荷

仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130 質量(kg)2.1 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2214-12 入数2本組
1組
37,400 税込41,140
翌日出荷

仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130 質量(kg)1.35 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2214-11 入数2本組
1組
36,200 税込39,820
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130 質量(kg)0.72 アーム長さ(mm)100 アズワン品番64-2214-07 入数3本組
1組
23,100 税込25,410
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130 質量(kg)1.89 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2214-09 入数3本組
1組
44,800 税込49,280
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130 質量(kg)1.35 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2214-08 入数3本組
1組
36,200 税込39,820
翌日出荷

1本
6,510 税込7,161
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 薄爪タイプです。 外抜き、内抜き両用に使えます。 ドイツ鋼製 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
1セット(3本)
110,400 税込121,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
1個
4,790 税込5,269
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)