プーリーエクストラクターセットハゼット60日以内出荷
仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50トラスコ品番859-4089材質クロムバナジウム鋼質量(g)397差込角(mm)12.7
プーリーエクストラクターセットハゼット60日以内出荷
仕様XZN M10トラスコ品番859-4087材質クロムバナジウム鋼全長140mm質量(g)173差込角(mm)12.7
プーリーエクストラクターセットハゼット60日以内出荷
乗用車用プーリーエクストラクターセットです。
特に狭い場所の作業に最適です。
2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。
フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。
用途自動車適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210トラスコ品番859-3994材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2.57
インターナルエクストラクターセットハゼット60日以内出荷
4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。
表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
用途自動車整備、産業機械仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入りトラスコ品番859-3993材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.16適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
インターナルエクストラクターハゼット当日出荷から60日以内出荷
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
インターナルエクストラクターハゼット60日以内出荷
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー接続ねじM10
インターナルエクストラクターセットハゼット60日以内出荷
カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。
用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー仕様メタルケース入り
ベアリングセパレーターエクステンションハゼット翌々日出荷
ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。
深い位置にあるベアリング用です。
2本組です。
用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3958材質クロムバナジウム鋼ジョー長さ(mm)(エクステンション)100質量(g)272
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,088¥1,898
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,418¥2,198
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥1,978¥1,798