プーラー(引き抜き専用工具) :「4mm」の検索結果
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
4種類に対応したマルチプーラー
標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。
内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。
Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。
セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)
アーム長さ(mm)100-200
能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140
最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。
4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。
アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P
質量(kg)8.92
アーム長さ(mm)80-180
能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。
4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。
アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P
質量(kg)6.96
アーム長さ(mm)80-180
能力(mm)外抜き:250
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
長さ(mm)300
質量(kg)1.32
六角対辺(mm)27
ねじ径(mm)G3/4
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-152-S
質量(kg)3.8
アーム長さ(mm)150
能力(mm)外抜き:25-160、内抜き:100-220
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)18
最大荷重(t)9
爪厚さ(mm)4~9
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
ジョイント位置調整穴数:3長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。
2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。3本アームタイプなので安定した作業が可能です。
ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:202-1-T、適合アーム品番:202-S-S
質量(kg)1.74
アーム長さ(mm)200
能力(mm)80-200(外抜き)
最大荷重(t)1.5
ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:17
爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0・、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。
2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P
質量(kg)1.16
穴数ジョイント位置調整穴数:3
アーム長さ(mm)200
能力(mm)80-200(外抜き)
最大荷重(t)1.5
ヘッド寸法(mm)センターボルト:17
爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。