電線管・空気配管・水道管などのパイプを切断する工具が、パイプカッターです。パイプを工具に挟み込んでから切断用刃をネジ込みながらカットします。カッターの種類により切断できるパイプのサイズが決まりますが、大体内径3インチの大きさまでです。カッターが入らないような場所にあるパイプを切断するときは、チェーンパイプカッターを使用します。パイプカッターには鉄・塩ビ・フレキなど切断するパイプの種類に応じ、専用工具があるため、切断するパイプに適用するかどうか判断することが重要。ダクタイル鋳鉄管のように6インチの大きな口径の配管には、専用のパイプカッターがあります。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

BEST パイプカッター ミニ
ベストツール¥739税込¥8131個当日出荷特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-1945材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ3~22
パイプカッター用替刃
カクダイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷609-803パイプカッター用。0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管の切断に最適で耐久性に優れています。用途パイプカッター用材質HSSアズワン品番64-6497-47
パイプカッター用替刃
カクダイ¥639税込¥7031個3日以内出荷609-803パイプカッター用。銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。用途パイプカッター用材質SUJ2アズワン品番64-6497-46



















![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)