絞り込み
ブランド
切断能力(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: パイプカッター

電線管・空気配管・水道管などのパイプを切断する工具が、パイプカッターです。パイプを工具に挟み込んでから切断用刃をネジ込みながらカットします。カッターの種類により切断できるパイプのサイズが決まりますが、大体内径3インチの大きさまでです。カッターが入らないような場所にあるパイプを切断するときは、チェーンパイプカッターを使用します。パイプカッターには鉄・塩ビ・フレキなど切断するパイプの種類に応じ、専用工具があるため、切断するパイプに適用するかどうか判断することが重要。ダクタイル鋳鉄管のように6インチの大きな口径の配管には、専用のパイプカッターがあります。
133件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-CI RIDGID(日本エマソン)ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-CIRIDGID(日本エマソン)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。切断能力4~6インチ(100~150mm)仕様標準替刃35707トラスコ品番406-7258全長(mm)870質量(kg)13
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 472-HWS RIDGID(日本エマソン)ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 472-HWSRIDGID(日本エマソン)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
トラスコ品番454-9465質量(g)19.2
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 472 RIDGID(日本エマソン)ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 472RIDGID(日本エマソン)
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
トラスコ品番451-6281
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 468 RIDGID(日本エマソン)ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 468RIDGID(日本エマソン)
339,800税込373,780
1台
91日以内出荷
トラスコ品番451-6273
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466 RIDGID(日本エマソン)ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466RIDGID(日本エマソン)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
130°回転により、狭い場所でも切断可能です。 補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。 大口径管用です。 最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。 替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。 切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用トラスコ品番451-6265セット内容補助ハンドル全長(mm)950適合替刃75562モデル466切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 424-CI RIDGID(日本エマソン)ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 424-CIRIDGID(日本エマソン)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
トラスコ品番495-1786
強力型パイプカッタ 6-S(1枚刃) RIDGID(日本エマソン)強力型パイプカッタ 6-S(1枚刃)RIDGID(日本エマソン)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
トラスコ品番495-0674
強力型パイプカッタ 4-S(1枚刃) RIDGID(日本エマソン)強力型パイプカッタ 4-S(1枚刃)RIDGID(日本エマソン)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
トラスコ品番495-0658
強力型パイプカッタ 3-S(1枚刃) RIDGID(日本エマソン)強力型パイプカッタ 3-S(1枚刃)RIDGID(日本エマソン)
81,980税込90,178
1台
当日出荷
トラスコ品番495-0631
陶管カッタ 238-P RIDGID(日本エマソン)陶管カッタ 238-PRIDGID(日本エマソン)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
頭上や地中の既設管の切断に最適です。 狭いスペースでの使用に便利なコンパクトな設計です。 付属のラチェット、またはお手持ちのインパクトレンチで陶管を切断できます。 手動では4インチ、インパクトレンチでは8インチまで切断可能です。
用途陶管、排水鋳鉄管、セメント管の切断に仕様1-1/8”ヘックスインパクトソケットトラスコ品番482-0053全長(mm)292質量(kg)6.1差込角(mm)12.7モデル238-P切断能力(inch[mm])11/2~8(40~200)
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-HWS RIDGID(日本エマソン)ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-HWSRIDGID(日本エマソン)
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
トラスコ品番454-9449刃数4質量(kg)13
4枚刃パイプカッタ 44-S RIDGID(日本エマソン)4枚刃パイプカッタ 44-SRIDGID(日本エマソン)
129,800税込142,780
1個
当日出荷
130°回転でパイプ切断可。狭い場所での切断に最適。
トラスコ品番451-5005種別パイプカッタ幅(mm)175全長(mm)710質量(kg)9.07高さ(mm)61能力(inch)2 1/2~4
ダクタイル鋳鉄管用パイプカッター替刃 Viraxダクタイル鋳鉄管用パイプカッター替刃Virax
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用2018年トラスコ掲載ページ4 1328
ステンレス管用パイプカッター替刃 Viraxステンレス管用パイプカッター替刃Virax
7,298税込8,028
1枚
当日出荷
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用トラスコ品番856-1996適合機種210110、210120、210130質量(g)33.62018年トラスコ掲載ページ4 1328
鋳鉄管用パイプカッター替刃 Virax鋳鉄管用パイプカッター替刃Virax
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用2018年トラスコ掲載ページ4 1328
鋼管用パイプカッター替刃 Virax鋼管用パイプカッター替刃Virax
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用2018年トラスコ掲載ページ4 1328
鋼管用パイプカッター Virax鋼管用パイプカッターVirax
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高品質なフランス製です。鋼管を迅速かつきれいに切断します。替刃を交換することで鋼管以外にも対応します。
用途鋼管用。2018年トラスコ掲載ページ4 1328
替 刃(EA339RG-2用/1枚) エスコ替 刃(EA339RG-2用/1枚)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339RG-2C
替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚) エスコ替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339BB-1
替 刃(EA339A-3,AB-3/鋼管・ステンレス管用/1枚) エスコ替 刃(EA339A-3,AB-3/鋼管・ステンレス管用/1枚)エスコ
2,250税込2,475
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA339AB-4
替 刃(EA338RC用/1枚) エスコ替 刃(EA338RC用/1枚)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338RC-1
替 刃(EA338FD用/1枚) エスコ替 刃(EA338FD用/1枚)エスコ
2,860税込3,146
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA338FD-1
替 刃(EA338BF用/1枚) エスコ替 刃(EA338BF用/1枚)エスコ
8,950税込9,845
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338BF-1
替 刃(EA338AK-10,20用/1枚) エスコ替 刃(EA338AK-10,20用/1枚)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338AK-10B
1枚刃ワイドロールパイプカッタ 202 RIDGID(日本エマソン)1枚刃ワイドロールパイプカッタ 202RIDGID(日本エマソン)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
トラスコ品番495-0682
プラスチックパイプ用カッター KNIPEX(クニペックス)プラスチックパイプ用カッターKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35トラスコ品番835-5193質量(g)583ブレード長さ(mm)35
コンポジットパイプカッター KNIPEX(クニペックス)コンポジットパイプカッターKNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0トラスコ品番835-5149質量(g)500ブレード長さ(mm)40
コンポジット・フレキ管カッター KNIPEX(クニペックス)コンポジット・フレキ管カッターKNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0トラスコ品番828-0652質量(g)332ブレード長さ(mm)25
ゲベリット管用アーバー KNIPEX(クニペックス)ゲベリット管用アーバーKNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様9025-20用替刃(ゲベリットパイプ用)トラスコ品番828-0655質量(g)43
3枚刃パイプカッター STAHLWILLE(スタビレー)3枚刃パイプカッターSTAHLWILLE(スタビレー)
37,980税込41,778
1丁
翌日出荷
用途鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックパイプの切断に。
No.2 リンク型パイプカッター REX(レッキス工業)No.2 リンク型パイプカッターREX(レッキス工業)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
狭い場所での切断作業に最適です。
用途ねずみ鋳鉄管の切断切断能力8inch(216mm)トラスコ品番809-4493全長(mm)680質量(kg)12.7適合パイプねずみ鋳鉄管適合管75~200
C3 3枚刃カッタ REX(レッキス工業)C3 3枚刃カッタREX(レッキス工業)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断切断能力1~3inch(34~89mm)トラスコ品番809-4762全長(mm)490~570質量(kg)3.8タイプ3枚刃タイプ適合替刃K-3W
C2 3枚刃カッタ REX(レッキス工業)C2 3枚刃カッタREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断切断能力1/8~2inch(10~61mm)トラスコ品番809-4761全長(mm)455~520質量(kg)2.5タイプ3枚刃タイプ適合替刃K-2W
PE管剥離カッタ MCC(松阪鉄工所)PE管剥離カッタMCC(松阪鉄工所)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。
適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
バイト式カッタ MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタMCC(松阪鉄工所)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式
用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。適合替刃PEBIE
リンクカッタ REX(レッキス工業)リンクカッタREX(レッキス工業)
289,800税込318,780
1個
当日出荷
切断能力80A~250Aトラスコ品番370-9299質量(kg)15.8適応鋼管・ダクタイル管用
パイプカッター MCC(松阪鉄工所)パイプカッターMCC(松阪鉄工所)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
替刃式
用途鋼管(SGP)の切断に最適です。
RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm RS PRORS PRO パイプカッター 3 → 22 mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
切断能力 = 3 → 22 mm材料カット = 銅ボディ材質 = 亜鉛合金パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
RS PRO パイプカッター ホースカッター 13 mm RS PRORS PRO パイプカッター ホースカッター 13 mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
切断能力 = 13 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = プラスチック切断タイプ = ホースカッターRS Pro エアコンホースカッター. RS PRO のこの高品質ホースカッターは、最大 1/2 インチサイズのゴム製ホースの切断に最適です。この軽量でコンパクトな工具は、限られたスペースでの使用に最適で、手の届きにくい場所での作業に便利です。 人間工学に基づいたグリップと熱処理を施したステンレススチールブレードを備えたこの工具は、丈夫で使いやすい製品です。ビニールホースからゴムチューブまで、この RS Pro ホースカッターは信頼性の高いサービス工具です。 特長と利点 ステンレススチール製の Durable ブレード コンパクトで軽量なデザインでポケットサイズに最適 快適なグリップゾーンにより、ユーザーの疲労が軽減されます 最大 13 mm までの可変材料のほとんどのホースを切断できます 用途 このホースカッターは、さまざまな種類のホースやチューブに使用できますが、空調ホースを考慮して設計されています。コンパクトな設計により、スペースや障害物が懸念される設置済みの機械の周囲での使用に最適です。エアコンホースを簡単に切断できるので、設置やメンテナンスの用途に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO パイプカッター Midi 3 → 29 mm RS PRORS PRO パイプカッター Midi 3 → 29 mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
切断能力 = 3 → 29 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = 亜鉛合金切断タイプ = MidiRS PRO 12

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

パイプカッター