絞り込み
切断能力(Φmm)
- 25
- 13(1)
- 15.88(1)
- 20(1)
- 20~90(1)
- 22(1)
- 22.23(1)
- 28(2)
- 32(4)
- 35(5)
- 40(2)
- 50(5)
- 61(2)
- 101(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 165(2)
- 180(2)
- 216(3)
- その他(2)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- HIT(ヒット)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
電線管・空気配管・水道管などのパイプを切断する工具が、パイプカッターです。パイプを工具に挟み込んでから切断用刃をネジ込みながらカットします。カッターの種類により切断できるパイプのサイズが決まりますが、大体内径3インチの大きさまでです。カッターが入らないような場所にあるパイプを切断するときは、チェーンパイプカッターを使用します。パイプカッターには鉄・塩ビ・フレキなど切断するパイプの種類に応じ、専用工具があるため、切断するパイプに適用するかどうか判断することが重要。ダクタイル鋳鉄管のように6インチの大きな口径の配管には、専用のパイプカッターがあります。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
25
32(4)
35(5)
40(2)
50(5)
61(2)
165(2)
180(2)
216(3)
その他(2)
切断能力(Φmm)をもっと見る

強化ガスホースカッター
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
4枚刃パイプカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から翌々日出荷130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
プラスチックパイプカッター
エスコ¥9,810税込¥10,7911丁翌日出荷きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
パイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。切断能力(Φmm)12-25材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼全長(mm)185質量(g)175適合替刃品番:9029-01アズワン品番65-0302-83