絞り込み
適合管径
  • 1/4inch(2)
  • 5/16inch(2)
  • 3/8inch(5)
  • 6mm(1)
  • 8mm(1)
  • 10mm(1)
曲げ半径(mm)
  • 23.8
  • 14.3(4)
  • 16(1)
  • 17.5(1)
  • 23(3)
  • 23.81(1)
  • 24(4)
  • 28.6(1)
  • 38(4)
  • 38.0(2)
  • 38.1(4)
  • 42(2)
  • 56(1)
  • 57(1)
  • 57.1(1)
  • 57.2(5)
  • 76.2(6)
  • 101.6(1)
  • 114.3(1)
  • 127(1)
全長(mm)
  • 224(1)
  • 335(2)
ブランド
  • アサダ(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • A-Gas Japan(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー式チューブベンダ イチネンTASCOレバー式チューブベンダイチネンTASCO(18件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCOチューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)TRUSCO
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
インプ3ヘッドチューブベンダー BBKテクノロジーズインプ3ヘッドチューブベンダーBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
用途なまし銅管用
クイックアクションチューブベンダ アサダクイックアクションチューブベンダアサダ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から3日以内出荷
クイックアクションでラクラク180°曲げ。
用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
3ヘッドチューブベンダー スーパーツール3ヘッドチューブベンダースーパーツール
8,798税込9,678
1個
当日出荷
1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)
用途軟質銅、真鍮、アルミ適合チューブ外径(Φmm)6、8適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8トラスコ品番178-0921材質アルミ合金ダイキャスト全長(mm)224質量(g)380曲げ半径(mm)23.8屈曲角度(°)0~90
チューブベンダ A-Gas JapanチューブベンダA-Gas Japan
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
レバー式なまし銅管専用今も変わらない往年の定番ベンダです低価格、高品質の決定版180°までの曲げ加工が楽にできる
配管用ベンダー