絞り込み
適合管径
  • 1/2inch(1)
  • 10mm(1)
曲げ半径(mm)
  • 28.6(1)
  • 38.1(1)
  • 42(2)
全長(mm)
  • 460
  • 190(2)
  • 218(1)
  • 220(4)
  • 224(2)
  • 230(1)
  • 255(1)
  • 256(1)
  • 260(1)
  • 265(1)
  • 270(1)
  • 275(1)
  • 305(1)
  • 335(4)
  • 462(3)
  • 620(2)
  • 735(4)
  • 830(4)
  • 1050(1)
  • 1248(1)
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
2段式クイックアクションベンダー イチネンTASCO2段式クイックアクションベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
312M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)312M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:12曲げ半径(mm)42モデル番号:312M
310M チューブ ベンダー RIDGID(日本エマソン)310M チューブ ベンダーRIDGID(日本エマソン)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:10曲げ半径(mm)42モデル番号:310M
配管用ベンダー