2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W 材質アルミ 全長(mm)190 管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度90°(最大)
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。 材質アルミニウム 質量(kg)0.71
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷