パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。
使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)
全長(mm)50
質量(g)40
外径(mm)50
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
パイプカッタ
SK(新潟精機)
税込¥1,538
¥1,398
パワークリア
RIDGID(日本エマソン)
税込¥50,578~
¥45,980~
クランプバー
TASCO(タスコ)
税込¥7,148
¥6,498
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。