配水管掃除用品 :「排水管クリーナー」の検索結果
マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2668
回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900
電源単相100V・12A
本体寸法(mm)736×500×406
安全装置ブレーカ・非常停止機能
適合管径(Φmm)50~100
その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム
寸法(mm×m)シャフト:8×17
1式
¥939,800
税込¥1,033,780
翌々日出荷
コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール
幅(mm)285
奥行(mm)480
動力手動
清掃能力距離(m)最大10
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。
材質鉄
適合ワイヤ径(Φmm)PH、PCK、FRE
1本
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。