絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 配水管掃除用品

935件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 61-111.5cm ドレンクリーナー(伸縮式) エスコ

    61-111.5cm ドレンクリーナー(伸縮式)

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷
    パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
    仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。径(Φmm)(スプリング)8ヘッド径(Φmm)約29スプリング長(mm)1219
  • マッドサイクロンMINI カンツール

    マッドサイクロンMINI

    カンツール
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1式
    8日以内出荷
    高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
    用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔にトラスコ品番147-2657セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ質量(kg)32電源コード(m)3パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17清掃能力距離(m)17
  • 265mm 除電ブラシ(すき間ブラシ付) エスコ

    265mm 除電ブラシ(すき間ブラシ付)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    材質柄:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維寸法(mm)60×60(すき間ブラシ:20)全長(mm)265色グレー質量(g)45
  • 560- 820mm 伸縮クリーナー エスコ

    560- 820mm 伸縮クリーナー

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1組
    翌日出荷
    材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂全長(mm)560~820(伸縮)入数3本ブラシ寸法(mm)80×180
  • [EA340XG-2用] 網(3枚) エスコ

    [EA340XG-2用] 網(3枚)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1袋
    翌日出荷
  • 102mm チェーンノッカー(超硬チップ付) エスコ

    102mm チェーンノッカー(超硬チップ付)

    エスコ
    ¥31,600税込¥34,760
    1個
    翌日出荷
    質量(g)210適合パイプ径(Φmm)102
  • 76mm チェーンノッカー エスコ

    76mm チェーンノッカー

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    翌日出荷
    質量(g)110適合パイプ径(Φmm)76
  • 38mm チェーンノッカー エスコ

    38mm チェーンノッカー

    エスコ
    ¥9,480税込¥10,428
    1個
    翌日出荷
    質量(g)70適合パイプ径(Φmm)32~38
  • 76mm H-D"C"カッター エスコ

    76mm H-D"C"カッター

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    翌日出荷
    グリースなどの詰まり除去に。
    用途グリース等のつまり除去全長×幅W(mm)64×76適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
  • 64mm H-D"C"カッター エスコ

    64mm H-D"C"カッター

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    グリースなどの詰まり除去に。
    用途グリース等のつまり除去全長×幅W(mm)57×64適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
  • 51mm H-D"C"カッター エスコ

    51mm H-D"C"カッター

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    グリースなどの詰まり除去に。
    用途グリース等のつまり除去全長×幅W(mm)51×51適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
  • 8mmx 7.5m ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    8mmx 7.5m ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    ¥49,800税込¥54,780
    1個
    翌日出荷
    トイレや洗面所など様々な場所のパイプ清掃用に
  • 8.5/10mmx 15 m ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    8.5/10mmx 15 m ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    ¥27,500税込¥30,250
    1個
    翌日出荷
    ラック付きで床に置いて使用可能
  • ゲージバー スーパーツール

    ゲージバー

    スーパーツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    TFA455WH用部品
    適合機種TFA455WH穴数5
  • ワイヤキー アサダ

    ワイヤキー

    アサダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤ・ヘッドの取り外しに
    仕様Φ22・32mmワイヤ用アズワン品番64-6752-10
  • ハンドガン アサダ

    ハンドガン

    アサダ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • バランスジヨイントSUSワンタツチ アサダ

    バランスジヨイントSUSワンタツチ

    アサダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    高圧ホースのねじれ防止に。 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。 圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。
    仕様SUSワンタッチカプラ適合機種全機種アズワン品番64-6749-47
  • バランスジヨイント/クイツク アサダ

    バランスジヨイント/クイツク

    アサダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    高圧ホースのねじれ防止に。 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。 圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。
    仕様クイックカプラ適合機種全機種アズワン品番64-6749-46
  • クイツクカプラジヨイントM22 アサダ

    クイツクカプラジヨイントM22

    アサダ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トリガーガンと洗管ホースの接続用。
  • オウギガタガン アサダ

    オウギガタガン

    アサダ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    洗浄全般 トリガーガンとランスが分かれるタイプ。 圧力調整ハンドルで高圧と低圧の切替が可能。 ハンドルを回すと低圧になり洗剤の混入が可能。
    適合機種14/170、15/200アズワン品番64-6750-86
  • 3/8X10M コウアツホース アサダ

    3/8X10M コウアツホース

    アサダ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    本体とガン・洗管ホース等をつなぐホース SUSワンタッチカプラ
    適合機種14/170、15/200長さ(m)10アズワン品番64-6750-87
  • 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ

    1/4ギヤクフンシヤノズルT

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)31.0径(Φmm)15ねじ径1/8"
  • 1/4ギヤクフンシヤノズルM2 アサダ

    1/4ギヤクフンシヤノズルM2

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。
    材質ステンレスねじ径1/8"
  • 1/4ギヤクフンシヤノズルM アサダ

    1/4ギヤクフンシヤノズルM

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    M2型より短く、径が大きいため曲がりに強い。
    材質ステンレスねじ径1/8"
  • ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    当日出荷
    管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
    用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱質量(kg)15消費電力(W)250電源AC100V電源コード(m)2.6パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100清掃能力距離(m)40
  • ワイヤブラシ アサダ

    ワイヤブラシ

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750材質鋼材
  • ブレードカッタ45 Φ22mmワイヤ用 アサダ

    ブレードカッタ45 Φ22mmワイヤ用

    アサダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    用途グリース・石けんなどの柔らかな堆積物の清掃に。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種R-600、R-650、R-50質量(g)80パイプ径(Φmm)60~125(清掃能力)ヘッド径(Φmm)45アズワン品番65-2352-81
  • Nワイヤ Φ16mm×2.3m アサダ

    Nワイヤ Φ16mm×2.3m

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
    用途ドレンクリーナ用ワイヤ。適合機種R-550(N仕様)、R-600、R650、R750質量(kg)1.05タイプヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3パイプ径(Φmm)40~150(清掃能力)適合パイプ径(Φmm)40~150ケーブル16mm×2.3mアズワン品番65-2352-59
  • 424 ヒンジドパイプカッター RIDGID(日本エマソン)

    424 ヒンジドパイプカッター

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌日出荷
    鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。 最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
    用途鋼管用全長(mm)(本体)570-1150質量(kg)6品番(替刃)75567呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100番号(モデル)424呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4本体幅(mm)50半径(Φmm)(最大有効)600
  • 12R 1 ダイヘッド コンプリート BSPT RIDGID(日本エマソン)

    12R 1 ダイヘッド コンプリート BSPT

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌日出荷
    12R用ダイヘッド。(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。 すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
    パイプサイズ1(inch)
  • ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)

    ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
    仕様(1インチのねじ山数)14パイプサイズ3/4(inch)
  • コンビネーションオーガー K-1アクセサリー RIDGID(日本エマソン)

    コンビネーションオーガー K-1アクセサリー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ドロップヘッド 1/2 ケーブル アダプター RIDGID(日本エマソン)

    ドロップヘッド 1/2 ケーブル アダプター

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    カップリングドロップヘッドツール。
    質量(kg)0.2寸法(Φmm)12
  • ツール 3/8to1/2 アダプター RIDGID(日本エマソン)

    ツール 3/8to1/2 アダプター

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    ツールアダプタ。
    質量(kg)0.2寸法(Φmm)10×12
  • A-17-D 5/16 × 15.2M アダプター RIDGID(日本エマソン)

    A-17-D 5/16 × 15.2M アダプター

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    翌日出荷
    K-50用C-21ケーブル付きアダプタ。
    質量(kg)5.4ケーブル径(Φmm)8モデル番号:A-17-D
  • クラッチ ジョー F/K-60SP RIDGID(日本エマソン)

    クラッチ ジョー F/K-60SP

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷
    K-60SP交換用ジョーセット。
    質量(kg)0.3
  • E-2726 フラット クリーナー RIDGID(日本エマソン)

    E-2726 フラット クリーナー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌日出荷
    帯鋼タイプの排水管清掃機。曲がりのない排水管の清掃に適しています。 小口径排水マスからも挿入できます。 一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部にはボール状のものが付いています。 一体式テープ。
    付属品キャリヤー長さ(mm)22.8幅(mm)12厚さ(mm)2質量(kg)4.1長さ(m)下水管/排水管に適した:30管径(Φmm)下水管/排水管に適した:200清掃管径(mm)Φ20~40モデルモデル番号:E-2726
  • T-201A ストレート フレックス オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-201A ストレート フレックス オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌日出荷
    ストレートフレックスオーガー。Φ10mm、16mm用。
    適合ケーブルC-4、C-6、C-7、C-8、C-9モデル番号:T-201A
  • A-61 ツール キット F/K-60 RIDGID(日本エマソン)

    A-61 ツール キット F/K-60

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    翌日出荷
    ケーブルキット。
    セット内容ストレートオーガー(T-101)、ファンネルオーガー(T-102)、スペードカッタ(T-107)、ケーブル回収オーガー(T-125)、シャークカッタ(T-150-1)、ツールボックス(A-3)、ピンキー(A-12)質量(kg)3.6モデル番号:A-61
  • A-60-12 リアガイドホース F/K-60 RIDGID(日本エマソン)

    A-60-12 リアガイドホース F/K-60

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌日出荷
    K-60用リアガイドホース。
    質量(kg)5.5全長(m)3.6モデル番号:A-60-12
配水管掃除用品