絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- GAONA(ガオナ)(20)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- REX(レッキス工業)(38)
- Ridge Tool Company(3)
- RIDGID(日本エマソン)(258)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- TRUSCO(4)
- アサダ(116)
- イチネンTASCO(7)
- インペリアル(3)
- エスコ(289)
- カクダイ(18)
- カンツール(122)
- スーパーツール(4)
- ファミリー・ライフ(3)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
- 中部高圧ホース(3)
- 野宮産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
商品豆知識

これカモ ブラシつきパイプクリーナー
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ
(36件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。用途排水溝のつまり除去などに材質鋼、ABS樹脂ワイヤー径(Φmm)6
1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
ドレンクリーナー 手動タイプ
(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。用途排水管の清掃に材質ハイカーボンスチール質量(kg)1.7ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長さ(m)7.5適合パイプ径(Φmm)38~76
フィンストレーナ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に全長(mm)210
パイプクリーナー
カクダイ(19件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。ワイヤー径(Φmm)5.5
パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
(30件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷強力な水圧で、素早く詰りを解消。付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)色黒内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
パイプクリーナー
(33件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。用途排水溝のつまり除去などに仕様回転ハンドル付き材質鋼直径(Φmm)先端箇所:約22、先端以降:約9
ローポンプスーパープラス
アサダ(8件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5153-41
汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ
コジット(3件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。セット内容1本入材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチールサイズ(cm)直径3×71
赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスワイヤー長さ(m)0.7アズワン品番64-5157-03
ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
バリュー・PONTA
カンツール(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
チューブブラシ用接棒
野宮産業(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。材質スチールワイヤー長さ(mm)600寸法(Φmm)4
パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー
RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
これカモ 真空式パイプクリーナー トイレ 浴室排水口 (簡単 つまり解消)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴムアズワン品番64-5153-38
パイプクリーナー
カクダイ(10件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。仕様回転ハンドル付きワイヤー径(Φmm)9
これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂ワイヤー長さ(m)6ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
フレックスシャフト
RIDGID(3件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用)トラスコ品番562-7241材質本体・ケーブル鞘:樹脂幅(mm)360高さ(mm)390奥行(mm)130パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9モデルK9-12清掃能力距離(m)9.1
これカモ 真空式パイプクリーナー 洗面台 流し台 (簡単 つまり解消)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-39
パイプ詰まり取りま専科
アズマ工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂質量(kg)0.546ワイヤー長さ(m)約4TKG品番9-1314-0301TKG品番(2017)6-1165-1801
フレキシブルシャフト 2分ネジ
野宮産業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。材質(本体)バネ鋼ねじ2分ネジ(1/4インチ)寸法(Φmm)6材質(ねじ部)スチールワイヤー
パイプクリーナー3m
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。材質鉄、ABS樹脂ワイヤー長さ(m)3
ハイパーエアバズーカ
富士商¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。 トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。 わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。 用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。用途水回りのつまり解消に。材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン長さ(m)0.65~1.07寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50
これカモ 真空式パイプクリーナー セット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 つまり解消)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-40