絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(293)
- RIDGID(日本エマソン)(241)
- アサダ(116)
- カンツール(95)
- REX(レッキス工業)(37)
- GAONA(ガオナ)(20)
- カクダイ(18)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- イチネンTASCO(7)
- スーパーツール(4)
- TRUSCO(4)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
- 野宮産業(4)
- インペリアル(3)
- 中部高圧ホース(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- Ridge Tool Company(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 配水管掃除用品
商品豆知識

1450 テストポンプ
RIDGID(日本エマソン)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷あらゆる配管システムの漏れ検査に使用できます。 ヒーター、圧縮エア、冷蔵システム、スプリンクラー、その他小径パイプの漏れ検査に適しています。 バルブ等を手動で操作せず、圧力が保てます。 フィルター付。独自の高耐久設計。水、油、エチレングリコールなど(粘度が水に近い)に使用いただけます。全長(mm)710質量(kg)6.4ストローク1ストローク当り:38cm3全幅(mm)215タンク容量(L)13.6全高(mm)246最高温度(℃)50接続方法ニップル1/2”BSPTホース長さ(m)1.83最高圧力50kg/cm2吐出量(mL)38RoHS指令(10物質対応)対応モデル番号:1450
HD Cカッタ T-232
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1311適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)76質量(g)240.4適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-232
HD Cカッタ T-231
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1303適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)64質量(g)127適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-231
HD Cカッタ T-230
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1290適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)51質量(g)113.4適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-230
アーバー 122J用
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。トラスコ品番788-4311適合機種122J-S質量(g)22.7
排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW
RIDGID(日本エマソン)¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1657セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)42高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
排水管清掃機 K-400AF W/C-32IW
RIDGID(日本エマソン)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1649セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)36高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
排水管清掃機 K-3800 W/C-46
RIDGID(日本エマソン)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。用途排水管清掃トラスコ品番788-3331セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)480質量(kg)41.3高さ(mm)430奥行(mm)360電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)12×28.0
排水管清掃機 K-50-4
RIDGID(日本エマソン)¥449,800税込¥494,7801台8日以内出荷一般住宅用はもちろん、ビル・メンテナンスから各種業務用まで、幅広い用途にオールラウンドで対応できる強力マシンです。コンパクトなボディーにもかかわらず最長30mを清掃可能で、耐久性にも優れます。用途排水管清掃。付属品ワイヤ(16mm×2.3m)6本トラスコ品番423-2950質量(kg)27.7電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×300×425パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100
C-8IC 5/8 × 2.3M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。トラスコ品番405-3753適合機種K-50質量(kg)1.5ケーブル長(m)2.3
S-2 1/4 × 7.6M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷標準のケーブルです。トラスコ品番405-4105適合機種K-39、K-40質量(kg)1.6ケーブル長(m)7.6
1/4 × 9.3M ケーブル F/オートスピン
RIDGID(日本エマソン)¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷オートスピン専用ケーブルです。トラスコ品番405-3729適合機種K-30質量(kg)3.6ケーブル長(m)9.3
排水管清掃機 K-50
RIDGID(日本エマソン)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。トラスコ品番405-4253質量(kg)16.8パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100清掃能力(m2/h)30
122J-S 高速管端処理機(SS)
RIDGID(日本エマソン)¥629,800税込¥692,7801台8日以内出荷銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。用途薄肉ステンレス管用。トラスコ品番384-5796質量(kg)22.7電源(V)100、50/60Hz適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
排水管清掃機 K-45AF-7
RIDGID(日本エマソン)¥269,800税込¥296,7801台9日以内出荷オートフィード機能によりケーブルに手を触れることなく送り戻しが可能です。用途配水管、空調ドレン管の掃除。トラスコ品番375-6734寸法(mm)幅225×長さ500×高さ275質量(kg)19電源(V)AC120消費電力(W)320ケーブル長(m)7.5清掃幅(cm)1500清掃管径(mm)19~64ワイヤー8mm×7.6m、10mm×10.7m、8mm×15.2m
シャークカッタ T-50
RIDGID(日本エマソン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷T-50シャークカッタ3枚セットです。 配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃にトラスコ品番495-2138セット内容75、102、152mmの刃質量(g)467適合ケーブルC-11、12、14、15モデルT-50
2インチ リーマコーンアッセンブリ F/122J
RIDGID(日本エマソン)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷122チューブカッターの銅管およびステンレス用カッター替刃(モデル番号122SS)用途薄肉ステンレス銅管用トラスコ品番495-2065適合機種97827、10973質量(g)20タイプ2インチリーマーコーンアッセンブリ
ダブルカッタ T-413
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷T-413ダブルカッタ(75mm)です。用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃にトラスコ品番495-1964直径(Φmm)75質量(g)181適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HCモデルT-413
ダブルカッタ T-412
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷T-412ダブルカッタ(63mm)です。用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃にトラスコ品番495-1956直径(Φmm)63質量(g)141適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HCモデルT-412
ダブルカッタ T-411
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に仕様T-411ダブルカッタ(50mm)です。トラスコ品番495-1948直径(Φmm)50質量(g)113適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HCモデルT-411
排水管清掃機 K-3800 W/C-31
RIDGID(日本エマソン)¥379,800税込¥417,7801台翌々日出荷パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。用途排水管清掃トラスコ品番495-1344セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)360質量(kg)29.25高さ(mm)430奥行(mm)480電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2
S-3 1/4 × 10.7M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷Φ6mmのケーブルです。トラスコ品番495-1255適合機種K-45AF、K-40AF、K-3800質量(kg)2.2ケーブル長(m)10.7ケーブル径(Φmm)6モデルS-3
バルブヘッド付SCワイヤ
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番824-78692018年トラスコ掲載ページ4 1467
51427 50-150A ドライブシャフト F/918
RIDGID(日本エマソン)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷ロールグルーバー918、918-[[(R1)]]用の標準ドライブシャフトです。用途50A-150A鋼管用トラスコ品番836-6252材質スチール質量(kg)5.022018年トラスコ掲載ページ4 1446
ローラー F/122J
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。トラスコ品番788-4257適合機種122J-S質量(kg)1
フラット ワッシャー 5/16 F/122J
RIDGID(日本エマソン)¥279税込¥3071個当日出荷リジッド高速管端処理機122XL用補修パーツです。トラスコ品番788-4346適合機種122J-S/122XL質量(g)4.5
ステンレスリーマー ブレード F/122J-S
RIDGID(日本エマソン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。トラスコ品番788-4133適合機種122J-S/122XL質量(g)9.1
スイッチ F/122J
RIDGID(日本エマソン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。トラスコ品番788-3366適合機種122J-S/122XL/HC300/HC450質量(g)27.2
ショルダー スクリュー 5/16×3/4
RIDGID(日本エマソン)¥979税込¥1,0771個翌々日出荷リジッド高速管端処理機122XL用補修パーツです。トラスコ品番788-4281適合機種122J-S/122XL質量(g)9.1
アーバー シャフト F/122J
RIDGID(日本エマソン)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷リジッド高速管端処理機122XL用補修パーツです。トラスコ品番788-4222適合機種122J-S/122XL質量(g)454
T-240 先端ツールセット
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷トラスコ品番788-1401適合機種K400、K50、K3800セット内容T202(62995)バルブオーガー、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー質量(g)454適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
E-2192 スクリュー F/122
RIDGID(日本エマソン)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)翌々日出荷リジッド高速管端処理機122XL用補修パーツです。トラスコ品番788-2441適合機種30/122J-S質量(g)91
手袋 (左、右)
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281双30日以内出荷グローブ(左、右)です。トラスコ品番788-2955適合機種K-45AF/K-40AF/K-400AF/K-3800材質レザー質量(g)200



















































![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)