絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- GAONA(ガオナ)(20)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- REX(レッキス工業)(38)
- Ridge Tool Company(3)
- RIDGID(日本エマソン)(258)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- TRUSCO(4)
- アサダ(116)
- イチネンTASCO(7)
- インペリアル(3)
- エスコ(289)
- カクダイ(18)
- カンツール(122)
- スーパーツール(4)
- ファミリー・ライフ(3)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
- 中部高圧ホース(3)
- 野宮産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 配水管掃除用品
商品豆知識

ナイロンブラシ K-9-102 50mm
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4739適合機種K9-102適合管径(Φmm)50
ナイロンブラシ K-9-102 38mm
RIDGID(日本エマソン)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4743適合機種K9-102適合管径(Φmm)38
ナイロンスチールブラシ K-9-204 102mm
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4742適合機種K9-204適合管径(Φmm)102
ナイロンスチールブラシ K-9-204 50mm
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4737適合機種K9-204適合管径(Φmm)50
銅管ブラシ
REX(レッキス工業)¥3,500税込¥3,8501本翌日出荷ろう付け作業の前行の必需品です。用途パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの防止に。質量(g)95適合パイプ外径(inch)給湯1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
チェーンノッカーK9-204 102mm ヘッド/超硬チップ
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
チェーンノッカーK9-204 76mm ヘッド/超硬チップ
RIDGID(日本エマソン)¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。アズワン品番65-1959-83
チェーンノッカーK9-204 50mm ヘッド/超硬チップ
RIDGID(日本エマソン)¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
チェーンノッカーK9-102 38mm ヘッド/超硬チップ
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。アズワン品番65-1959-80
K-400 115V W/C-32IW ドレンクリーナー
RIDGID(日本エマソン)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷耐久性に優れ、よじれに強いΦ10mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。 オートフィード。
水圧式排水管クリーナー
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌日出荷水圧で詰まった配水管を開きます。 インレット側に逆流防止装置を装備 ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:76mm●サイズ:Φ45×325mm
水圧式排水管クリーナー
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷水圧で詰まった配水管を開きます。 インレット側に逆流防止装置を装備 ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:63mm●サイズ:Φ36×230mm
ドレンクリーナー(手動式)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm
ダクトクリーニングブラシ(タンピコ製)
エスコ¥2,340税込¥2,5741本翌日出荷手の届きにくい場所の清掃に シャフトを曲げることができるため、柔軟な対応ができます。仕様●ブラシ径:57mm●ブラシ長(mm):254●全長(mm):431●材質:タンピコ繊維
ダクトクリーニングブラシ
エスコ¥2,510税込¥2,7611本翌日出荷フィン、ブレード、コイル、ラジエーター、炉などの清掃に シングルねじり、シングルシステム型仕様●ブラシ径:13~25mm●ブラシ長(mm):178●全長(mm):533●ブラシ材質:豚毛●ブラシ形状:渦巻き●重量:63g
ダクトクリーニングブラシ(真鍮製)
エスコ¥2,940税込¥3,2341本翌日出荷スチール柄は曲げて使うこともできます。 シングルねじり、シングルステム型仕様●ブラシ径:53mm●ブラシ長(mm):177●全長(mm):1200●ブラシ材質:真鍮
チューブブラシヘッド(真鍮製)
エスコ¥2,390税込¥2,6291本翌日出荷EA109CH用 シングルねじり、ダブルステム型 異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。仕様●ブラシ径:23.8mm●材質:真鍮●ねじ:No.12-24NC
煙道ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥5,140税込¥5,6541本翌日出荷異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用仕様●ブラシ径:95mm●ねじサイズ:1/4”NPS●材質:ステンレス
コンデンサーブラシ(真鍮製)
エスコ¥3,250~税込¥3,575~1本翌日出荷異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用![[EA109CB-6用] ループアタッチメント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76503456-220411-02.jpg)
[EA109CB-6用] ループアタッチメント
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷[EA109CB-6用]ループアタッチメント EA109CB-6に取り付けることでロープなどと接続でき、長いパイプの清掃ができます。仕様●全長:50mm●ねじサイズ:1/4”NPS●材質:ファイバーグラス
チューブブラシ(ナイロン製)
エスコ¥2,140~税込¥2,354~1本翌日出荷耐摩耗性、弾力性に優れています。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
エスコ¥22,000税込¥24,2001個当日出荷小口径排水口からも挿入できます仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)22.8パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40








































![[EA109CB-6用] ループアタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76503456-220411-02.jpg)