絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 配水管掃除用品

935件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    9日以内出荷
    排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
    用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスワイヤー長さ(m)0.7アズワン品番64-5157-04
  • アダプタL/ローポンプ アサダ

    アダプタL/ローポンプ

    アサダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    トイレの詰りに最適。
    質量(kg)0.78
  • バルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m アサダ

    バルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m

    アサダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
    用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。仕様ヘッド一体型延長不可材質鋼材質量(kg)2.1パイプ径(Φmm)20~75(清掃能力)
  • 3/8 リペアエンド T-122 RIDGID(日本エマソン)

    3/8 リペアエンド T-122

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌日出荷
    ケーブルを補修するパーツです。
    質量(kg)0.5寸法(Φmm)10モデル番号:T-122
  • T-215 ソー トゥース スピァー カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-215 ソー トゥース スピァー カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
    直径(Φmm)44適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97915モデル番号:T-215
  • T-214 ソー トゥース スピァー カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-214 ソー トゥース スピァー カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
    直径(Φmm)35適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97910モデル番号:T-214
  • T-213 ソー トゥース スピァー カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-213 ソー トゥース スピァー カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
    直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97795モデル番号:T-213
  • K-6DH クロセットオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K-6DH クロセットオーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
    使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1130幅(mm)178質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6DH
  • バルブヘッド付SCワイヤ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    バルブヘッド付SCワイヤ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
    用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番824-78692018年トラスコ掲載ページ4 1467
  • これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 交換部品 つまり解消) GAONA(ガオナ)

    これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 交換部品 つまり解消)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    9日以内出荷
    真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
    材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-44
  • 800mm ピックアップハンド エスコ

    800mm ピックアップハンド

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340XE-80
  • 500mm ピックアップハンド エスコ

    500mm ピックアップハンド

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340XE-50
  • Φ145x590mm ラバーカップ(ケース付) エスコ

    Φ145x590mm ラバーカップ(ケース付)

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA340WC-16
  • 22mm ブラシヘッド(ステンレス製) エスコ

    22mm ブラシヘッド(ステンレス製)

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    24日以内出荷
    エスコ品番EA109CW-22
  • 22mm ブラシヘッド(馬毛製) エスコ

    22mm ブラシヘッド(馬毛製)

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CT-22
  • 20mm ブラシヘッド(馬毛製) エスコ

    20mm ブラシヘッド(馬毛製)

    エスコ
    ¥715税込¥787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CT-20
  • 煙道ボイラーブラシセット エスコ

    煙道ボイラーブラシセット

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109CA-1セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
  • ハイパーミラークリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ハイパーミラークリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    キズが付かないハワイの火山灰を配合。鏡・FRP浴槽・水栓金具・IHクッキングヒーターなど、いろいろな水まわり品に。 鏡に付着したウォータースポット(ウロコ)、油膜、汚れを除去し、本来の輝き取り戻します。
    用途鏡やガラスの汚れ落とし用。
  • ケーブルキット RIDGID(日本エマソン)

    ケーブルキット

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1セット
    当日出荷
    適合機種K-50
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1015付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1015付き

    カンツール
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6819材質スチール幅(mm)405質量(kg)16.4高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)15ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15
  • 電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き カンツール

    電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き

    カンツール
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    3日以内出荷
    モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。 機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。
    幅(mm)250高さ(mm)390奥行(mm)310電源(V)AC100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])290電源コード(m)4
  • ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用) カンツール

    ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質鉄全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
  • ベーシングワイヤー6mmX8m カンツール

    ベーシングワイヤー6mmX8m

    カンツール
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番475-3241適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1.4ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1020付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1020付き

    カンツール
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
    トラスコ品番523-6711質量(kg)13.8材質(本体)鉄パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×470×420ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1020(10×20)
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1015付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1015付き

    カンツール
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
    トラスコ品番523-6703質量(kg)11.9材質(本体)鉄パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1015(10×15)
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き

    カンツール
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
    仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3097質量(kg)8.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0810(8×10)
  • シングル・ワイヤー10mmX10m カンツール

    シングル・ワイヤー10mmX10m

    カンツール
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7301適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)4ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)10
  • クロス・ブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    クロス・ブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カンツールブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2509質量(g)120適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)75
  • グリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)

    カンツール
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カンツールグリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)。
    トラスコ品番809-2513質量(g)120
  • キネティック・ウォーターラム本体+付属品 カンツール

    キネティック・ウォーターラム本体+付属品

    カンツール
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷
    洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。 一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
    用途排水管の詰まりの除去トラスコ品番475-3143セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm))幅(mm)145質量(kg)6高さ(mm)535奥行(mm)105パイプ径(Φmm)25~100動力手動使用空気圧(kg/cm2)0~12
  • Bロッド  6.4mmX1.8m カンツール

    Bロッド 6.4mmX1.8m

    カンツール
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌日出荷
    必要距離の本数を接続して使用します。 最長16本まで接続できます。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2489材質鋼線質量(kg)0.65長さ(m)1.8ロッド径(Φmm)6.4
  • ドロップヘッド付ワイヤ Φ8mm×20.0m アサダ

    ドロップヘッド付ワイヤ Φ8mm×20.0m

    アサダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7875
  • チェンカッタ30 Φ10・16mmワイヤ用 アサダ

    チェンカッタ30 Φ10・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7903アズワン品番65-2353-17
  • スパイラルソー35 Φ10・16mmワイヤ用 アサダ

    スパイラルソー35 Φ10・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7899アズワン品番65-2352-66
  • ストレートヘッド16 Φ10・16mmワイヤ用 アサダ

    ストレートヘッド16 Φ10・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7885アズワン品番65-2352-64
  • マグネッター UMー01 REX(レッキス工業)

    マグネッター UMー01

    REX(レッキス工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    REX マグネッター UMー01。 マシンタンクの内の切粉除去に最適です。
    用途タンク内の切粉除去トラスコ品番809-4560質量(g)320吸着力(N)26.5
  • 銅管ブラシ REX(レッキス工業)

    銅管ブラシ

    REX(レッキス工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
    用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。トラスコ品番809-4546質量(g)95適合サイズ給油1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
  • 銅管クリーニングブラシ RIDGID(日本エマソン)

    銅管クリーニングブラシ

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。 二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。
    トラスコ品番423-2917全長(mm)90質量(g)90適合パイプ1/2、3/4(内、外)
  • 銅管クリーニングブラシ用替ブラシセット RIDGID(日本エマソン)

    銅管クリーニングブラシ用替ブラシセット

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    モデル4100用交換用ブラシセットです。
    トラスコ品番405-3991適合機種NO-4100質量(g)450
  • 水洗トイレ洗浄機 カクダイ

    水洗トイレ洗浄機

    カクダイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    汚水などが飛び散る心配なく手軽にきれいにつまりの原因を除去します。 洋式・和式トイレ専用の洗浄機です。 スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すことができます。
    材質鋼
配水管掃除用品