絞り込み
最大口開き(mm)
- 100(2)
- 150(2)
- 165(1)
- 200(11)
- 215(1)
- 250(2)
- 265(1)
- 300(4)
- 320(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 1000(1)
フトコロ深さ(mm)
- 100
- 13(1)
- 30(2)
- 50(11)
- 60(15)
- 80(32)
- 83(3)
- 92(2)
- 95(3)
- 101(2)
- 119(1)
- 120(45)
- 121(2)
- 140(22)
- 174(2)
- 175(8)
- 178(2)
- 200(5)
- 250(3)
- 300(2)
- フトコロ深さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(2)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(6)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(1)
- 550~600未満(1)
- 700~800未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(8)
- ベッセイ(5)
- エスコ(3)
- HIT(ヒット)(1)
- BONDHUS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(2)
150(2)
200(11)
250(2)
265(1)
300(4)
320(1)
500(1)
600(1)
1000(1)

強力クランプ ラチェット式
(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
クランプ(ラチェットレバー式タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
ラチェット式ワンタッチクランプ
ベッセイ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
クランプ(普及型) GZK型
ベッセイ¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。用途木工・家具・鈑金・軽工業用。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
一般用クランプ (GZ型)
ベッセイ¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381丁当日出荷から9日以内出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
カンチレバー型クランプ
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
ラチェット式L型レバークランプ
BONDHUS¥9,998税込¥10,9981丁8日以内出荷ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール最大締付力(N)7000仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
0-300mm/100mm L型クランプ
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)100材質(本体)スチールエスコ品番EA526TK-5
0-250mm/100mm L型クランプ
エスコ¥4,560税込¥5,0161個翌日出荷種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)100材質(本体)スチールエスコ品番EA526TK-4
0-200mm/100mm L型クランプ
エスコ¥4,360税込¥4,7961個翌日出荷種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)100材質(本体)スチールエスコ品番EA526TK-3
L型クランプ(木柄グリップ)
HIT(ヒット)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100フレーム(mm)2.0×9.5締付力(kg)300RoHS指令(10物質対応)対応


























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)