絞り込み
最大口開き(mm)
- 100(3)
- 120(8)
- 150(5)
- 160(2)
- 200(3)
- 300(4)
フトコロ深さ(mm)
- 60
- 13(1)
- 30(2)
- 50(11)
- 80(32)
- 83(3)
- 92(2)
- 95(3)
- 100(19)
- 101(2)
- 119(1)
- 120(45)
- 121(2)
- 140(22)
- 174(2)
- 175(8)
- 178(2)
- 200(5)
- 250(3)
- 300(2)
- フトコロ深さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(4)
- 260~280未満(3)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(8)
- ベッセイ(3)
- エスコ(1)
- バクマ工業(1)
- Three Axis(1)
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(3)
120(8)
150(5)
160(2)
200(3)
300(4)

クランプ L型 グリップハンドル
(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプ原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
L型クランプ(軽量型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)
TRUSCO¥8,198~税込¥9,018~1丁当日出荷加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。 ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 着脱の早いクランプです。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷から9日以内出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
一般用クランプ (GZ型)
ベッセイ¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷から翌々日出荷レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
0-150mm/60mm L型クランプ
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)60材質(本体)スチールエスコ品番EA526TK-1






















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)