絞り込み
最大口開き(mm)
- 115
- 100(23)
- 120(10)
- 150(20)
- 160(21)
- 200(56)
- 215(6)
- 250(53)
- 300(75)
- 360(5)
- 400(44)
- 450(11)
- 500(31)
- 600(54)
- 800(24)
- 900(7)
- 1000(29)
- 1200(6)
- 1250(6)
- 1500(8)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
フトコロ深さ(mm)
- 45(1)
- 83(2)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(1)
- 240~260未満(1)
ブランド
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(1)
- HIT(ヒット)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(23)
160(21)
200(56)
250(53)
300(75)
400(44)
500(31)
600(54)
800(24)
1000(29)
最大口開き(mm)をもっと見る

溶接用マルチクランプ
スーパーツール¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。用途配管の簡易固定・芯出し各種固定種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
溶接用マルチクランプ ディープタイプ
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプRoHS指令(10物質対応)対応













![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)