絞り込み
最大口開き(mm)
  • 600
  • 100(23)
  • 115(5)
  • 120(10)
  • 150(20)
  • 160(21)
  • 200(56)
  • 215(6)
  • 250(53)
  • 300(75)
  • 360(5)
  • 400(44)
  • 450(11)
  • 500(31)
  • 800(24)
  • 900(7)
  • 1000(29)
  • 1200(6)
  • 1250(6)
  • 1500(8)
フトコロ深さ(mm)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 80(7)
  • 95(2)
  • 100(1)
  • 119(1)
  • 120(19)
  • 140(3)
  • 174(1)
  • 175(5)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(1)
全長(mm)
  • 600~650未満(3)
  • 650~700未満(12)
  • 700~800未満(32)
  • 800~900未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(16)
  • ベッセイ(9)
  • アーム[作業工具](3)
  • エスコ(3)
  • スーパーツール(3)
  • SK11(3)
  • バクマ工業(2)
  • BONDHUS(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • H&H(1)
  • KEIBA(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • SUN UP(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • KENOH(1)
  • Linc(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
100(23)
160(21)
200(56)
250(53)
300(75)
400(44)
500(31)
600
800(24)
1000(29)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • F型パワークランプ 深型 モノタロウ

    F型パワークランプ 深型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
  • 首長パワークランプ バクマ工業

    首長パワークランプ

    バクマ工業(58件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • L型クランプ TAKAGI(高儀)

    L型クランプ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    可動式くわえ部でしっかり挟める 。力が入るソフトグリップ 。六角スパナで強くしめられる。調整が早いスライド式
    用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
  • 強力型Fクランプ H&H

    強力型Fクランプ

    H&H(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
    口深(mm)約80
  • メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)

    メッキハタ金

    EIGERTOOL(アイガーツール)(28件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ
  • L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
  • L型クランプ SK11

    L型クランプ

    SK11
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
  • L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)寸法B(mm)13寸法A(mm)27
  • 締ハタ金 KEIBA

    締ハタ金

    KEIBA(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
  • L型クランプ (深型) SK11

    L型クランプ (深型)

    SK11(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
  • 木工用クランプ KRE型 ベッセイ

    木工用クランプ KRE型

    ベッセイ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
    用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
  • 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力バーハンドル(超強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)174皿径(Φmm)45最大締付力(kN)21.5材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20
  • ニューFクランプ KENOH

    ニューFクランプ

    KENOH(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    溶接や木工工作の接着作業に。自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式 保護キャップ付。
    口深(mm)80
  • L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)寸法B(mm)20寸法A(mm)40
  • 万力 バーハンドル強力型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル強力型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)119材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
  • エホマクランプ (標準型) TRUSCO

    エホマクランプ (標準型)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具](3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
    用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
  • メッキハタガネ 角利(角利産業)

    メッキハタガネ

    角利(角利産業)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • エホマクランプ TRUSCO

    エホマクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
  • 締ハタ金 連動金具付 SK(新潟精機)

    締ハタ金 連動金具付

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
    用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)仕上クロムメッキ
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
  • 木工用クランプ PJH型 TRUSCO

    木工用クランプ PJH型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼ねじ径(Φmm)18
  • L型クランプ(深型) TRUSCO

    L型クランプ(深型)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    スタンダードな深型クランプです。
    材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
  • ピストンマルチクランプ ムラテックKDS

    ピストンマルチクランプ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
    材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
  • 鉄製ハタ金 SK11

    鉄製ハタ金

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(表面メッキ仕上げ)
  • ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイ

    ユニクランプ(平面クランプ型)

    ベッセイ(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
  • L型クランプ Linc

    L型クランプ

    Linc
    2,398税込2,638
    1丁
    4日以内出荷
    用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
  • ユニクランプ PJ型 TRUSCO

    ユニクランプ PJ型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)20寸法B(mm)5材質冷間圧延鋼材、樹脂締付力(kN)2.04
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • L型クランプ強力型 アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型

    アーム[作業工具]
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼
  • エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • カンチレバー型クランプ TRUSCO

    カンチレバー型クランプ

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
  • L型クランプ(超強力型) TRUSCO

    L型クランプ(超強力型)

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1丁
    当日出荷
    特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
  • L型クランプ(強力型) TRUSCO

    L型クランプ(強力型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15
Lクランプ/F型クランプ