絞り込み
最大口開き(mm)
- 800
- 100(23)
- 115(5)
- 120(10)
- 150(20)
- 160(21)
- 200(56)
- 215(6)
- 250(53)
- 300(75)
- 360(5)
- 400(44)
- 450(11)
- 500(31)
- 600(54)
- 900(7)
- 1000(29)
- 1200(6)
- 1250(6)
- 1500(8)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
フトコロ深さ(mm)
- 80(4)
- 119(1)
- 120(7)
- 140(5)
- 174(1)
- 175(4)
- 178(1)
全長(mm)
- 800~900未満(7)
- 900~1000未満(15)
ブランド
- TRUSCO(7)
- ベッセイ(4)
- アーム[作業工具](3)
- スーパーツール(2)
- HIT(ヒット)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- エスコ(1)
- バクマ工業(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- Linc(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(3)
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(23)
160(21)
200(56)
250(53)
300(75)
400(44)
500(31)
600(54)
800
1000(29)
最大口開き(mm)をもっと見る

ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷から翌々日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
万力バーハンドル(超強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から8日以内出荷最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)174皿径(Φmm)45最大締付力(kN)21.5材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)寸法B(mm)20寸法A(mm)40
万力 バーハンドル強力型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)119材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
ラチェット式ワンタッチクランプ
ベッセイ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
カンチレバー型クランプ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
一般用クランプ (GZ型)
ベッセイ¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
クランプ(SG-M型)
ベッセイ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から翌々日出荷角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)炭素工具鋼
エホマクランプ (木工用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
0-800mm/140mm L型クランプ
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)800アゴの深さ(mm)140全長(mm)935材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TL-32
L型クランプ バーハンドル超強力型
HIT(ヒット)¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)178フレーム(mm)42.1×19.1締付力(kg)2200RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ(強力型)
HIT(ヒット)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140フレーム(mm)31.5×14.3締付力(kg)1100RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ(STB-M型)
ベッセイ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から翌々日出荷特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)炭素工具鋼レール寸法40×20mm仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N











![L型クランプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893696-150415-02.jpg)




![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893802-150415-02.jpg)
![L型クランプ強力型 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893732-150415-02.jpg)














![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)