絞り込み
最大口開き(mm)
- 25(3)
- 28.5(2)
- 38(3)
- 40(2)
- 50(3)
- 52(2)
- 75(3)
- 77(2)
- 100(6)
- 102(2)
- 125(2)
- 126(2)
- 150(5)
- 151(2)
- 200(7)
- 250(5)
- 300(5)
- 400(4)
- 600(2)
- 1000(2)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(310)
- エスコ(296)
- RS PRO(58)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
ステンレスシャコ万力
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。材質(本体)SUS329J1種類シャコ万力材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
万力 バーハンドル標準型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大締付力(kN)6.5フレーム(mm)10.4×21.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)32
強力型シャコ万力 (C型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,298~税込¥3,628~1丁ほか当日出荷から8日以内出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
万力 バーハンドル強力型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15アゴの深さ(mm)119最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
カメラねじ変換アダプター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター。ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能。定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)。アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)。アイデア次第で様々なシーンで活躍します用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプタートラスコ品番537-5661材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
万力バーハンドル(超強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
B型シャコ万力 皿セット スタンダード
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました! リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300) 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。トラスコ品番510-3704材質特殊鋼全長(mm)380最大口開き(mm)300最大締付力(kN)5有効長(ふところ深さ)(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
万力バーハンドル(超強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45

























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)