絞り込み
最大口開き(mm)
  • 25(53)
  • 38(19)
  • 40(18)
  • 50(76)
  • 65(11)
  • 70(11)
  • 75(65)
  • 100(86)
  • 125(27)
  • 150(66)
  • 160(22)
  • 200(78)
  • 250(62)
  • 300(97)
  • 400(46)
  • 450(23)
  • 500(32)
  • 600(68)
  • 800(24)
  • 1000(29)
ブランド
  • モノタロウ(16)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • E-Value(8)
  • H&H(11)
  • IRWIN(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • PONY(ポニー)(34)
  • RS PRO(53)
  • SHT(9)
  • SK11(40)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • TRUSCO(63)
  • エスコ(156)
  • シンワ測定(13)
  • スタックスツールス(12)
  • スーパーツール(36)
  • フジツール(16)
  • ベッセイ(31)
  • ムラテックKDS(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
714件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
  • プレスクランプ モノタロウ

    プレスクランプ

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途簡単な保持作業に。材質鋼板
  • クランプ L型 標準 モノタロウ

    クランプ L型 標準

    モノタロウ(238件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
  • クランプ アルミ製 モノタロウ

    クランプ アルミ製

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥188~税込¥207~
    1個
    当日出荷
    アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
    用途簡単な保持作業に。材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
  • クイックバークランプ モノタロウ

    クイックバークランプ

    モノタロウ(89件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
    用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)鋼
  • シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    シャコ万力B型 スタンダードエコ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • ナイロン製ハンドクランプ SK11

    ナイロン製ハンドクランプ

    SK11(37件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
    用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • スプリングクランプ BeHAUS

    スプリングクランプ

    BeHAUS(21件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷
    ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
    用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ奥行(mm)19仕上メッキ
  • プレスクランプ 深型 モノタロウ

    プレスクランプ 深型

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途奥行のある材料の保持作業に。材質鋼板
  • F型パワークランプ 深型 モノタロウ

    F型パワークランプ 深型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • プレスCクランプ Strong Tool

    プレスCクランプ

    Strong Tool(26件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製種類シャコ万力
  • 工作台用クランプ SUN UP

    工作台用クランプ

    SUN UP(24件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに材質(本体)鉄種類シャコ万力仕上メッキ
  • シャコ万力(バーコ型) TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁
    当日出荷
    頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
    仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
  • クイックバークランプ E-Value

    クイックバークランプ

    E-Value(72件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
    用途長尺ものの固定。材質(本体)樹脂種類バークランプ
  • スチールハンドクランプ GISUKE(タカギ)

    スチールハンドクランプ

    GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    用途締め付け・固定に。材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
  • クランプ L型 グリップハンドル モノタロウ

    クランプ L型 グリップハンドル

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプ原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
  • ハンディークランプ モノタロウ

    ハンディークランプ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
    用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに材質ナイロン+ガラス繊維材質(本体)ナイロン+ガラス繊維種類スプリングクランプ高さH(mm)23
  • ナイロンクランプ GISUKE(タカギ)

    ナイロンクランプ

    GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
    用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
  • 強力Cクランプ E-Value

    強力Cクランプ

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
    用途木工作業などの仮止め。
  • ワイドハンドクランプ E-Value

    ワイドハンドクランプ

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
    用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
  • マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    マイクロクランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
    材質(本体)アルミ種類精密クランプ材質(止めネジ)スチールメッキ
  • C型シャコ万力 モノタロウ

    C型シャコ万力

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
    用途奥行を深く締め付ける際に材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力
  • ファイバークランプ KENOH

    ファイバークランプ

    KENOH(10件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
  • 鋳物Cクランプ H&H

    鋳物Cクランプ

    H&H(5件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
  • ハンディークランプ IRWIN

    ハンディークランプ

    IRWIN(28件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
    材質(本体)ガラス繊維入り樹脂種類スプリングクランプ
  • コーナークランプ アルミ製 モノタロウ

    コーナークランプ アルミ製

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    パネルなどの90°に固定する際に便利です。
    材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金全長(mm)208材質(本体)アルミ合金質量(g)約194種類アングルクランプ/コーナークランプ高さH(mm)105最大口開き(mm)75奥行D(mm)100
  • シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • 強力クランプ ラチェット式 モノタロウ

    強力クランプ ラチェット式

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
    用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
  • メタルバークランプ ムラテックKDS

    メタルバークランプ

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
    用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
  • スプリングクランプ TRUSCO

    スプリングクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
    色本体/ブラック、口金/オレンジ
  • ミニハンドクランプセット E-Value

    ミニハンドクランプセット

    E-Value(11件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1セット
    当日出荷
    ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
    用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • 樹脂バネクランプ iHelp

    樹脂バネクランプ

    iHelp(2件のレビュー)
    ¥85~税込¥94~
    1個
    当日出荷
    材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール種類スプリングクランプ
  • L型クランプ TAKAGI(高儀)

    L型クランプ

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    可動式くわえ部でしっかり挟める 。力が入るソフトグリップ 。六角スパナで強くしめられる。調整が早いスライド式
    用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
  • 首長パワークランプ バクマ工業

    首長パワークランプ

    バクマ工業(58件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • シートクリップ ヨツギ

    シートクリップ

    ヨツギ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    シートの把持を確実且つ容易に行えます。
    用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス チックシートなどの防具を固定する為に使用します。材質(本体)ポリプロピレン
  • ハンドクランプ(金属製) E-Value

    ハンドクランプ(金属製)

    E-Value(21件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に種類スプリングクランプ
  • ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステンレスシャコ万力

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    当日出荷
    塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
    用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。材質(本体)SUS329J1種類シャコ万力材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
  • シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO

    シャコ万力B(バーコ)型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1丁
    当日出荷
    工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
    用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
...

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ