絞り込み
最大口開き(mm)
- 1000
- 25(50)
- 38(18)
- 40(18)
- 50(75)
- 65(11)
- 70(11)
- 75(63)
- 100(85)
- 125(25)
- 150(65)
- 160(22)
- 200(79)
- 250(63)
- 300(96)
- 400(46)
- 450(22)
- 500(32)
- 600(67)
- 800(24)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(10)
- ベッセイ(7)
- アーム[作業工具](3)
- ムラテックKDS(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- バクマ工業(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- KENOH(1)
- Linc(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(3)
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
商品豆知識

ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
木工用クランプ KRE型
ベッセイ(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)寸法B(mm)20寸法A(mm)40
万力 バーハンドル強力型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から翌々日出荷最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)119材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
メタルパラレルクランプ
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。用途箱物の組立て時の締付けに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト、樹脂締付け能力(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
木工用クランプ PJH型
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から3日以内出荷締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
ピストンマルチクランプ
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(2個)当日出荷から7日以内出荷2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
一般用クランプ (GZ型)
ベッセイ¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から9日以内出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
カンチレバー型クランプ
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
クランプ(SG-M型)
ベッセイ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から翌々日出荷角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)炭素工具鋼
万力バーハンドル(超強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥32,980税込¥36,2781丁翌日出荷最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
エホマクランプ (木工用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
L型クランプ(ワンタッチ)
ベッセイ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)28寸法B(mm)11仕様アタッチメント(別売)GRD
クランプ(STB-M型)
ベッセイ¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から翌々日出荷特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)炭素工具鋼レール寸法40×20mm仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N
超重量物用クランプ (STBS型)
ベッセイ¥89,980税込¥98,9781個当日出荷最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素工具鋼仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。








![L型クランプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893696-150415-02.jpg)









![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893802-150415-02.jpg)
![L型クランプ強力型 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893732-150415-02.jpg)















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)